Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS LNMU201012T-F27T WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Lnmu201012t-f27t | AD4ZDM 44R983

WALTER TOOLS LNMU201012T-F27T WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Lnmu201012t-f27t

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4ZDM Μοντέλο: LNMU201012T-F27T WKP35SCross Ref: 44R983

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνθετο άλεσης
Αριθμός ANSILNMU201012T-F27T WKP35S
Θραύση τσιπF27T
ΕπένδυσηCVD
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί
ΒαθμόςWKP35S
Εγγεγραμμένος κύκλος0.394 "
Εισαγωγή υλικούΚαρβίδιο
Εισαγωγή σχήματοςΕφαπτομενική Ρομβική
Εισαγωγή πάχους0.394 "
Στυλ συναρμολόγησηςΒιδώθηκε
Αριθμός άκρων4
Μύτη Radius0.047 "
ΤσουγκράναΠτυχία 0
ΣτυλΑρνητικός
Υλικό τεμαχίουΧάλυβας, χυτοσίδηρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0428
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)13.79
Πλάτος πλοίου (cm)5.61
Κωδικός ΕΣ8209000030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ANSIΘραύση τσιπΒαθμόςΕγγεγραμμένος κύκλοςΕισαγωγή πάχουςΜύτη RadiusΥλικό τεμαχίουΤιμή
WALTER TOOLS LNMU080304-B57T WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Lnmu080304-b57t | AD4ZCA 44R913 LNMU080304-B57T WKP35SLNMU080304-B57T WKP35SB57TWKP35S0.315 "0.138 "0.016 "Χάλυβας, χυτοσίδηρος€44.05
WALTER TOOLS LNMU080304-F57T WKP25S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Lnmu080304-f57t | AD4ZCB 44R915 LNMU080304-F57T WKP25SLNMU080304-F57T WKP25SF57TWKP25S0.315 "0.138 "0.016 "Χυτοσίδηρος, χάλυβας€40.46
WALTER TOOLS LNMU080304-F57T WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Lnmu080304-f57t | AD4ZCC 44R917 LNMU080304-F57T WKP35SLNMU080304-F57T WKP35SF57TWKP35S0.315 "0.138 "0.016 "Χάλυβας, χυτοσίδηρος€42.46
WALTER TOOLS LNMU080404-B57T WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Lnmu080404-b57t | AD4ZCF 44R924 LNMU080404-B57T WKP35SLNMU080404-B57T WKP35SB57TWKP35S0.315 "0.177 "0.016 "Χάλυβας, χυτοσίδηρος€41.65
WALTER TOOLS LNMU080404-F57T WKP25S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Lnmu080404-f57t | AD4ZCG 44R926 LNMU080404-F57T WKP25SLNMU080404-F57T WKP25SF57TWKP25S0.315 "0.177 "0.016 "Χυτοσίδηρος, χάλυβας€39.51
WALTER TOOLS LNMU080404-F57T WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Lnmu080404-f57t | AD4ZCH 44R928 LNMU080404-F57T WKP35SLNMU080404-F57T WKP35SF57TWKP35S0.315 "0.177 "0.016 "Χάλυβας, χυτοσίδηρος€41.65
WALTER TOOLS LNMU100508-B57T WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Lnmu100508-b57t | AD4ZCL 44R935 LNMU100508-B57T WKP35SLNMU100508-B57T WKP35SB57TWKP35S0.394 "0.217 "0.031 "Χάλυβας, χυτοσίδηρος€44.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS LNMU201012T-F27T WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Lnmu201012t-f27t
€42.75 /μονάδα