Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS K3899XPL-M8 Jobber Drill 6.8mm 140 Carbide | AF8QTA 29FV60

WALTER TOOLS K3899XPL-M8 Jobber Drill 6.8mm 140 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8QTA Μοντέλο: K3899XPL-M8Cross Ref: 29FV60

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€38.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.267 "
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαXPL - AlCrN
Μήκος αυλακιού47mm
ΒαθμόςK30F
Αριθμός λίσταςK3899
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος89mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουΑυτοκεντρωμένος
Σανκ Ντία.10mm
Μέγεθος6.8mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8209000030

Λεπτομέρειες:

    • Μέσω ψυκτικού (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκος αυλακιούΒαθμόςΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΣημείο γωνίαςΣανκ Ντία.Τιμή
WALTER TOOLS A3486TIP-6.8 Jobber Drill 6.8mm 130 Carbide | AF8QDF 29FN40 A3486TIP-6.8ΣΥΜΒΟΥΛΗ - TiN79mmK30FA3486117mmΠτυχία 1308mm€521.12
WALTER TOOLS A3586TIP-6.8 Jobber Drill 6.8mm 130 Carbide | AF8QEN 29FN79 A3586TIP-6.8ΣΥΜΒΟΥΛΗ - TiN79mmK30FA3586117mmΠτυχία 1308mm€558.41
WALTER TOOLS A3687-6.8 Jobber Drill 6.8mm 120 Carbide | AF8QFH 29FN98 A3687-6.8Οχι αλειμμένος127mmK20FA3687165mmΠτυχία 1208mm€177.98
WALTER TOOLS A6181TFT-6.8 Jobber Drill 6.8mm 150 Carbide | AF8QHT 29FP83 A6181TFT-6.8TFP - TiNAl34mmK30FA618191mmΠτυχία 1508mm€208.07
WALTER TOOLS A7191TFT-6.8 Jobber Drill 6.8mm 180 Carbide | AF8QPK 29FT76 A7191TFT-6.8TFT - TiNAl25mmK30FA719179mmΠτυχία 1808mm€194.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS K3899XPL-M8 Jobber Drill 6.8mm 140 Carbide
€38.51 /μονάδα