Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS K3879XPL-M12X1.5 Jobber Drill 10.5mm 140 Carbide | AF8QRR 29FV52

WALTER TOOLS K3879XPL-M12X1.5 Jobber Drill 10.5mm 140 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8QRR Μοντέλο: K3879XPL-M12X1.5Cross Ref: 29FV52

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€57.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξιόχειρας
Δεκαδικό ισοδύναμο0.413 "
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαXPL - AlCrN
Μήκος αυλακιού60mm
ΒαθμόςK30F
Αριθμός λίσταςK3879
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος107mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουΑυτοκεντρωμένος
Σανκ Ντία.14mm
Μέγεθος10.5mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8209000030

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣημείο γωνίαςΚατεύθυνση κοπήςΔεκαδικό ισοδύναμοΣανκ Ντία.ΜέγεθοςφινίρισμαΜήκος αυλακιούΒαθμόςΤιμή
WALTER TOOLS A3486TIP-5.2 Jobber Drill 5.2mm 130 Carbide | AF8QCY 29FN33 A3486TIP-5.2Πτυχία 130Δεξί χέρι0.204 "6mm5.2mmΣΥΜΒΟΥΛΗ - TiN63mmK30F€434.02
WALTER TOOLS A3586TIP-5.1 Jobber Drill 5.1mm 130 Carbide | AF8QEF 29FN71 A3586TIP-5.1Πτυχία 130Δεξί χέρι0.2 "6mm5.1mmΣΥΜΒΟΥΛΗ - TiN63mmK30F€55.28
WALTER TOOLS A6181TFT-9/16IN Jobber Drill 14.288mm 150 Carbide | AF8QJV 29FR09 A6181TFT-9 / 16INΠτυχία 150Δεξί χέρι0.562 "16mm14.288mmTFP - TiNAl65mmK30F€543.41
WALTER TOOLS A6588TML-1 Jobber Drill 1mm 140 Carbide | AF8QLZ 29FT20 A6588TML-1Πτυχία 140Δεξί χέρι0.039 "3mm1mmTML - TiNAl21mmK30F€53.56
WALTER TOOLS K3879XPL-M6 Jobber Drill 5mm 140 Carbide | AF8QRK 29FV46 K3879XPL-M6Πτυχία 140Δεξιόχειρας0.196 "8mm5"XPL - AlCrN41mmK30F€27.64
WALTER TOOLS K3879XPL-M8X1 Jobber Drill 7mm 140 Carbide | AF8QRM 29FV48 K3879XPL-M8X1Πτυχία 140Δεξιόχειρας0.275 "10mm7mmXPL - AlCrN47mmK30F€32.13
WALTER TOOLS K3879XPL-M12 Jobber Drill 10.2mm 140 Carbide | AF8QRQ 29FV51 K3879XPL-M12Πτυχία 140Δεξιόχειρας0.401 "14mm10.2mmXPL - AlCrN60mmK30F€57.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS K3879XPL-M12X1.5 Jobber Drill 10.5mm 140 Carbide
€57.41 /μονάδα