Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3GRE4 Έλικας 18 ίντσες 3/4 Διάμετρος 3410 Cfm | AC9HQR

DAYTON 3GRE4 Προπέλα 18 ιντσών 3/4 οπή 3410 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9HQR Μοντέλο: 3GRE4
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
€191.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροπέλα
Υλικό λεπίδαςΑνθεκτικό σε σπινθήρα αλουμίνιο
Μπόρε Ντιά.3 / 4 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP3410
CFM @ 0.125 ίντσες. SP2920
CFM @ 0.250 ίντσες. SP2410
CFM @ 0.375 ίντσες. SP1980
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1525
Κέιγουεϊ3/16 "Δ και 3/32" Δ
Μέγιστη. RPM1725
Αριθμός Λεπίδες4
Πίσσα23 μοίρες
Έλικα Dia.18 "
ΠαρατηρήσειςΔείτε τη σελίδα καταλόγου για καλύτερα κριτήρια επιλογής
Απαιτούμενο κινητήρα HP1/3
ΠεριστροφήCW Αντιμετώπιση απαλλαγής
ΧαρακτηριστικάΑντικατάσταση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0475
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)42.93
Πλάτος πλοίου (cm)46.48
Κωδικός ΕΣ8414901080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός βιδών σετ (2)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPΥλικό λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςΧρώμαΤαιριάζει με το εμπορικό σήμαΚέιγουεϊΜέγιστη. RPMΑριθμός ΛεπίδεςΤιμή
DAYTON 50M234 Ανταλλακτική προπέλα | AB6FPQ 21DT26 50M234----Ντέιτον---€1,280.90
DAYTON 2C362 ανεμιστήρας λεπίδας διαμέτρου 18 ίντσας | AB9CXV 2C362-Αλουμίνιο9.187 "---17253€99.67
DAYTON 2C683 Blade Fan 12 In | AB9CZM 2C683-Αλουμίνιο5 9 / 16 "---17253€74.88
DAYTON 2C842 Ανεμιστήρας λεπίδας 12 In | AB9DAF 2C842-Αλουμίνιο5 9 / 16 "---17253€74.16
DAYTON 2C855 Blade Fan 12 In | AB9DAG 2C855-Αλουμίνιο5 9 / 16 "---17253€77.07
DAYTON 2MXX7 Διάμετρος έλικας 14 ίντσες Διάμετρος οπής 1/2 In | AC2URF 2ΜΧΧ7-Αλουμίνιο3.5 "---15505€29.11
DAYTON 2MXX8 Διάμετρος έλικας 10 ίντσες Διάμετρος οπής 1/4 In | AC2URG 2ΜΧΧ8-Αλουμίνιο1.625 "---15505€18.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3GRE4 Προπέλα 18 ιντσών 3/4 οπή 3410 Cfm
€191.49 /μονάδα