Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS A6588TML-1 Jobber Drill 1mm 140 Carbide | AF8QLZ 29FT20

WALTER TOOLS A6588TML-1 Jobber Drill 1mm 140 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8QLZ Μοντέλο: A6588TML-1Cross Ref: 29FT20

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€53.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.039 "
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαTML - TiNAl
Μήκος αυλακιού21mm
ΒαθμόςK30F
Αριθμός λίσταςA6588
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος55mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουΑυτοκεντρωμένος
Σανκ Ντία.3mm
Μέγεθος1mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8209000030

Λεπτομέρειες:

    • Μέσω ψυκτικού (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣημείο γωνίαςΚατεύθυνση κοπήςΔεκαδικό ισοδύναμοΣανκ Ντία.ΜέγεθοςφινίρισμαΜήκος αυλακιούΒαθμόςΤιμή
WALTER TOOLS A3486TIP-5.2 Jobber Drill 5.2mm 130 Carbide | AF8QCY 29FN33 A3486TIP-5.2Πτυχία 130Δεξί χέρι0.204 "6mm5.2mmΣΥΜΒΟΥΛΗ - TiN63mmK30F€434.02
WALTER TOOLS A3586TIP-5.1 Jobber Drill 5.1mm 130 Carbide | AF8QEF 29FN71 A3586TIP-5.1Πτυχία 130Δεξί χέρι0.2 "6mm5.1mmΣΥΜΒΟΥΛΗ - TiN63mmK30F€55.28
WALTER TOOLS A6181TFT-9/16IN Jobber Drill 14.288mm 150 Carbide | AF8QJV 29FR09 A6181TFT-9 / 16INΠτυχία 150Δεξί χέρι0.562 "16mm14.288mmTFP - TiNAl65mmK30F€543.41
WALTER TOOLS K3879XPL-M6 Jobber Drill 5mm 140 Carbide | AF8QRK 29FV46 K3879XPL-M6Πτυχία 140Δεξιόχειρας0.196 "8mm5"XPL - AlCrN41mmK30F€27.64
WALTER TOOLS K3879XPL-M8X1 Jobber Drill 7mm 140 Carbide | AF8QRM 29FV48 K3879XPL-M8X1Πτυχία 140Δεξιόχειρας0.275 "10mm7mmXPL - AlCrN47mmK30F€32.13
WALTER TOOLS K3879XPL-M12 Jobber Drill 10.2mm 140 Carbide | AF8QRQ 29FV51 K3879XPL-M12Πτυχία 140Δεξιόχειρας0.401 "14mm10.2mmXPL - AlCrN60mmK30F€57.41
WALTER TOOLS K3879XPL-M12X1.5 Jobber Drill 10.5mm 140 Carbide | AF8QRR 29FV52 K3879XPL-M12X1.5Πτυχία 140Δεξιόχειρας0.413 "14mm10.5mmXPL - AlCrN60mmK30F€57.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS A6588TML-1 Jobber Drill 1mm 140 Carbide
€53.56 /μονάδα