Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F4042.Z25.025.Z02.11 Indexable Mill Cutter F4042z25025z0211 | AD6DHY 44W473

WALTER TOOLS F4042.Z25.025.Z02.11 Indexable Mill Cutter F4042z25025z0211

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6DHY Μοντέλο: F4042.Z25.025.Z02.11Cross Ref: 44W473
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
€646.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής0.461 "
Διάμετρος1.26 "
Εισαγωγή βίδαςFS1457 Torx 9 IP
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF4042.Z25.025.Z02.11
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων2
Συνολικό μήκος9.842 "
Σανκ Ντία.1.259 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.485
Ύψος πλοίου (cm)35.03
Μήκος πλοίου (cm)3.51
Πλάτος πλοίου (cm)3.51
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.ΟπήΜήκος κοπήςΔιάμετροςΕισαγωγή βίδαςΟνοματολογίαΑπαιτούμενος αριθμός ενθέτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
WALTER TOOLS F4042.T28.032.Z04.11 Indexable Μυλοκόπτης F4042t28032z0411 | AD6CNU 44V897 F4042.T28.032.Z04.11Τ28 "-0.461 "1.26 "FS1457 Torx 9 IPF4042.T28.032.Z04.1141.574 "€708.50
WALTER TOOLS F4042.T22.025.Z03.11 Indexable Μυλοκόφτης F4042t22025z0311 | AD6CNV 44V898 F4042.T22.025.Z03.11Τ22 "-0.461 "0.984 "FS1456 Torx 9 IPF4042.T22.025.Z03.1131.377 "€663.25
WALTER TOOLS F4042.Z32.040.Z05.11 Indexable Μυλοκόπτης F4042z32040z0511 | AD6CNW 44V899 F4042.Z32.040.Z05.111.259 "-0.461 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4042.Z32.040.Z05.1159.842 "€810.88
WALTER TOOLS F4042.T45.050.Z05.15 Indexable Μυλοκόπτης F4042t45050z0515 | AD6CNX 44V902 F4042.T45.050.Z05.15Τ45 "-0.591 "1.968 "FS1453 Torx 15 IPF4042.T45.050.Z05.1551.574 "€972.26
WALTER TOOLS F4042.T36.040.Z05.11 Indexable Μυλοκόφτης F4042t36040z0511 | AD6CNY 44V908 F4042.T36.040.Z05.11Τ36 "-0.461 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4042.T36.040.Z05.1151.574 "€810.88
WALTER TOOLS F4042.W32.032.Z04.11 Indexable Μυλοκόπτης F4042w32032z0411 | AD6CNZ 44V910 F4042.W32.032.Z04.111.259 "-0.461 "1.26 "FS1457 Torx 9 IPF4042.W32.032.Z04.1144.33 "€734.96
WALTER TOOLS F4042.T28.032.Z03.11 Indexable Μυλοκόπτης F4042t28032z0311 | AD6CPA 44V911 F4042.T28.032.Z03.11Τ28 "-0.461 "1.26 "FS1457 Torx 9 IPF4042.T28.032.Z03.1131.574 "€700.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F4042.Z25.025.Z02.11 Indexable Mill Cutter F4042z25025z0211
€646.45 /μονάδα