Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING BULK-FG-1765 Φλάντζα από γραφίτη, εξωτερική διάμετρος 4-5/8 ίντσες, σκούρο γκρι | CF2BMK 55YY86

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα γραφίτη BULK-FG-1765, εξωτερική διάμετρος 4-5/8 ίντσας, σκούρο γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CF2BMK Μοντέλο: BULK-FG-1765Σταυρός: 55ΕΕ86

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
Μπουλόνια4
ΧρώμαΣκούρο γκρίζο
Μέσα Dia.1-1 / 16 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.4-5 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Μέγεθος σωλήναΠάχοςΤιμή
USA SEALING BULK-FG-1698 Φλάντζα γραφίτη φλάντζας, 4-5/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, σκούρο γκρι | CF2BMG 55YY67 BULK-FG-16981-5 / 8 "1-1 / 4 "1 / 16 "€4.42
USA SEALING BULK-FG-1721 Φλάντζα από γραφίτη, εξωτερική διάμετρος 4-5/8 ιντσών, σκούρο γκρι | CF2BMH 55YY71 BULK-FG-17211-5 / 8 "1-1 / 4 "1 / 8 "€8.43
USA SEALING BULK-FG-1742 Φλάντζα φράγκας γραφίτη, εξωτερικής διαμέτρου 4-5/8 ιντσών, σκούρο γκρι | CF2BMJ 55YY75 BULK-FG-17421-1 / 16 "3 / 4 "1 / 16 "€4.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα γραφίτη BULK-FG-1765, εξωτερική διάμετρος 4-5/8 ίντσας, σκούρο γκρι
€8.43 /μονάδα