Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F2481-7.5 Jobber Drill 7.5mm Carbide | AG6YZQ 49L715

WALTER TOOLS F2481-7.5 Jobber Drill 7.5mm Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6YZQ Μοντέλο: F2481-7.5Σταυρός: 49L715
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
€327.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΑριστερό χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.295 "
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού16mm
ΒαθμόςHigh-Performance
Αριθμός λίσταςF2481
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος100mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουΑυτοκεντρωμένος
Σανκ Ντία.5.5mm
Μέγεθος7.5mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)1.7
Μήκος πλοίου (cm)11.51
Πλάτος πλοίου (cm)1.7
Κωδικός ΕΣ8209000030

Λεπτομέρειες:

    • Μέσω ψυκτικού (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.Κατεύθυνση κοπήςφινίρισμαΜήκος αυλακιούΒαθμόςΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΣημείο γωνίαςΤιμή
WALTER TOOLS A3486TIP-7.5 Jobber Drill 7.5mm 130 Carbide | AF8PVZ 29FN42 A3486TIP-7.58mmΔεξί χέριΣΥΜΒΟΥΛΗ - TiN79mmK30FA3486117mmΠτυχία 130€448.84
WALTER TOOLS A3586TIP-7.5 Jobber Drill 7.5mm 130 Carbide | AF8QEQ 29FN81 A3586TIP-7.58mmΔεξί χέριΣΥΜΒΟΥΛΗ - TiN79mmK30FA3586117mmΠτυχία 130€66.39
WALTER TOOLS A3687-7.5 Jobber Drill 7.5mm 120 Carbide | AF8QFK 29FP01 A3687-7.58mmΔεξί χέριΟχι αλειμμένος127mmK20FA3687165mmΠτυχία 120€345.71
WALTER TOOLS A6181TFT-7.5 Jobber Drill 7.5mm 150 Carbide | AF8QHX 29FP87 A6181TFT-7.58mmΔεξί χέριTFP - TiNAl41mmK30FA618191mmΠτυχία 150€188.38
WALTER TOOLS A7191TFT-7.5 Jobber Drill 7.5mm 180 Carbide | AF8QPP 29FT80 A7191TFT-7.58mmΔεξί χέριTFT - TiNAl28mmK30FA719179mmΠτυχία 180€200.84
WALTER TOOLS F2481TMS-7.5 Jobber Drill 7.5mm Carbide | AG6ZCG 49L776 F2481TMS-7.55.5mmΑριστερό χέριTMS16mmHigh-PerformanceF2481100mmΠτυχία 140€402.66
WALTER TOOLS F2482-7.5 Jobber Drill 7.5mm Carbide | AG6ZEY 49L838 F2482-7.56.7mmΔεξί χέριΟχι αλειμμένος16mmHigh-PerformanceF2482100mmΠτυχία 140€298.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F2481-7.5 Jobber Drill 7.5mm Carbide
€327.74 /μονάδα