Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027202-36 Conveyor Belt 2 Ply Rubber Black W 36 In | AA6CCW 13R737

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027202-36 Μεταφορικός ιμάντας 2 στρώσεων από καουτσούκ μαύρο W 36 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6CCW Πρότυπο: 20027202-36Cross Ref: 13R737

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€39.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση ιμάντα μεταφοράς
Βάθος κρεβατιού0.16 "
Τύπος ζώνης2 Ply 150 1/32 "By Bare Back Grade 2
Ζώνη ζώνης36 "
Τροχαλία κίνησης (In.)Ελάχιστο 4
Χωρητικότητα φορτίου150 λίβρες
Συνολικό μήκοςΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι (Παράδειγμα - Για παραγγελία 10 Ft, η ποσότητα παραγγελίας πρέπει να είναι 10)
ΧαρακτηριστικάΜαύρο Καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.215
Ύψος πλοίου (cm)0.41
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ4010199100
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος κρεβατιούΤύπος ζώνηςΖώνη ζώνηςΤροχαλία κίνησης (In.)Χωρητικότητα φορτίουΧαρακτηριστικάΤιμή
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-12 Μεταφορικός ιμάντας 2 Ply 150 Black W 12 In | AA4UTQ 13E753 20027301-120.25 "2 στρώση 150 1/32 "x 1/32" βαθμού 212 "Ελάχιστο 8150 λίβρεςΜαύρο Καουτσούκ€24.24
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-18 Μεταφορικός ιμάντας 2 Ply 150 Black W 18 In | AA4UTR 13Ε754 20027301-180.25 "2 στρώση 150 1/32 "x 1/32" βαθμού 218 "Ελάχιστο 8150 λίβρεςΜαύρο Καουτσούκ€27.17
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-24 Conveyor Belt 2 Ply 150 Black W 24 In | AA4UTT 13E755 20027301-240.25 "2 στρώση 150 1/32 "x 1/32" βαθμού 224 "Ελάχιστο 8150 λίβρεςΜαύρο Καουτσούκ€34.73
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-30 Μεταφορικός ιμάντας 2 Ply 150 Black W 30 In | AA4UTU 13E756 20027301-300.25 "2 στρώση 150 1/32 "x 1/32" βαθμού 230 "Ελάχιστο 8150 λίβρεςΜαύρο Καουτσούκ€38.29
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-36 Conveyor Belt 2 Ply 150 Black W 36 In | AA4UTV 13E757 20027301-360.25 "2 στρώση 150 1/32 "x 1/32" βαθμού 236 "Ελάχιστο 8150 λίβρεςΜαύρο Καουτσούκ€41.28
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-42 Conveyor Belt 2 Ply 150 Black W 42 In | AA4UTW 13E758 20027301-420.25 "2 στρώση 150 1/32 "x 1/32" βαθμού 242 "Ελάχιστο 8150 λίβρεςΜαύρο Καουτσούκ€45.65
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-48 Conveyor Belt 2 Ply 150 Black W 48 In | AA4UTX 13E759 20027301-480.25 "2 στρώση 150 1/32 "x 1/32" βαθμού 248 "Ελάχιστο 8150 λίβρεςΜαύρο Καουτσούκ€50.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027202-36 Μεταφορικός ιμάντας 2 στρώσεων από καουτσούκ μαύρο W 36 ιντσών
€39.02 /μονάδα