Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS A6489AMP-2.75 Jobber Drill 2.75mm 140 Carbide | AH2KQF 29FT14

WALTER TOOLS A6489AMP-2.75 Jobber Drill 2.75mm 140 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2KQF Μοντέλο: A6489AMP-2.75Cross Ref: 29FT14
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
€240.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.1083
Τύπος διάστασηςΜετρικός
Μέγεθος κοπής τρυπανιών2.75mm
φινίρισμαAlTiN
Μήκος αυλακιού35mm
ΒαθμόςK30F
Αριθμός λίσταςA6489
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος71mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουΑυτοκεντρωμένος
Σανκ Ντία.3.00mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0136
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣημείο γωνίαςΚατεύθυνση κοπήςΔεκαδικό ισοδύναμοΣανκ Ντία.ΜέγεθοςφινίρισμαΜήκος αυλακιούΒαθμόςΤιμή
WALTER TOOLS A3486TIP-5.2 Jobber Drill 5.2mm 130 Carbide | AF8QCY 29FN33 A3486TIP-5.2Πτυχία 130Δεξί χέρι0.204 "6mm5.2mmΣΥΜΒΟΥΛΗ - TiN63mmK30F€434.02
WALTER TOOLS A3586TIP-5.1 Jobber Drill 5.1mm 130 Carbide | AF8QEF 29FN71 A3586TIP-5.1Πτυχία 130Δεξί χέρι0.2 "6mm5.1mmΣΥΜΒΟΥΛΗ - TiN63mmK30F€55.28
WALTER TOOLS A6181TFT-9/16IN Jobber Drill 14.288mm 150 Carbide | AF8QJV 29FR09 A6181TFT-9 / 16INΠτυχία 150Δεξί χέρι0.562 "16mm14.288mmTFP - TiNAl65mmK30F€543.41
WALTER TOOLS A6588TML-1 Jobber Drill 1mm 140 Carbide | AF8QLZ 29FT20 A6588TML-1Πτυχία 140Δεξί χέρι0.039 "3mm1mmTML - TiNAl21mmK30F€53.56
WALTER TOOLS K3879XPL-M6 Jobber Drill 5mm 140 Carbide | AF8QRK 29FV46 K3879XPL-M6Πτυχία 140Δεξιόχειρας0.196 "8mm5"XPL - AlCrN41mmK30F€27.64
WALTER TOOLS K3879XPL-M8X1 Jobber Drill 7mm 140 Carbide | AF8QRM 29FV48 K3879XPL-M8X1Πτυχία 140Δεξιόχειρας0.275 "10mm7mmXPL - AlCrN47mmK30F€32.13
WALTER TOOLS K3879XPL-M12 Jobber Drill 10.2mm 140 Carbide | AF8QRQ 29FV51 K3879XPL-M12Πτυχία 140Δεξιόχειρας0.401 "14mm10.2mmXPL - AlCrN60mmK30F€57.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS A6489AMP-2.75 Jobber Drill 2.75mm 140 Carbide
€240.91 /μονάδα