Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIEGA LLC 94762 Tee Copper P x P x P 1-1/4 x 1 x 3/4 Inch | AB3EFN 1RRB4

VIEGA MEGAPRESS 94762 Tee Copper P x P x P 1-1/4 x 1 x 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3EFN Μοντέλο: 94762Cross Ref: 1RRB4

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTee
Υλικό σώματοςΧαλκός
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Τύπος σύνδεσηςΤύπος
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Tube Size1-1 / 4 "x 1" x 3/4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΕίδοςΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςTube SizeΤιμή
VIEGA LLC 22248 Tee P x ​​P x P 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 ίντσες | AA2KRJ 10N756 22248ΧαλκόςNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAΜείωση Tee1-1/4" x 1-1/4"32 βαθμοί έως 250 βαθμοί F3 / 4 "€52.64
VIEGA LLC 22268 Tee Copper P x P x P 1-1/4 x 3/4 x 1 ίντσα | AA2KRK 10N758 22268ΧαλκόςNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAΜείωση Tee1-1/4" x 3/4"32 βαθμοί έως 250 βαθμοί F1"€66.23
VIEGA LLC 22258 Tee P x ​​P x P 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 ίντσες | AA2KRL 10N759 22258ΧαλκόςNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAΜείωση Tee1-1/4 x 3/4"32 βαθμοί έως 250 βαθμοί F3 / 4 "€63.93
VIEGA LLC 22238 Tee Copper P x P x P 1-1/4 x 1 x 1/2 ίντσα | AA2KRM 10N760 22238ΧαλκόςNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAΜείωση Tee1-1 / 4 "x 1"32 βαθμοί έως 250 βαθμοί F1 / 2 "€45.92
VIEGA LLC 77377 Tee Copper P x P x P 1/2 x 1/2 x 1/2 ίντσα | AB3EEU 1RPZ4 77377ΧαλκόςNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1 / 2 "x 1 / 2"0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F1 / 2 "€6.71
VIEGA LLC 77382 Tee Copper P x P x P 1/2 x 1/2 x 3/4 ίντσα | AB3EEV 1RPZ5 77382ΧαλκόςNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1 / 2 "x 1 / 2"0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F3 / 4 "€23.22
VIEGA LLC 15493 Tee Copper P x P x P 1/2 x 1/2 x 1 ίντσα | AB3EEW 1RPZ6 15493ΧαλκόςNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1 / 2 "x 1 / 2"0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F1"€32.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 94762 Tee Copper P x P x P 1-1/4 x 1 x 3/4 ίντσες
€36.50 /μονάδα