EDWARDS SIGNALING Στροβοσκόπια χαμηλού προφίλ


Φίλτρα
Διάμετρος: 2-13 / 16 " , περίβλημα: Περίβλημα NEMA 4X , Υψος: 5-11 / 32 " , Τύπος λαμπτήρα: ξένο , Υλικό φακού: Πολυανθρακικό , Υλικό: Πολυανθρακικό
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαCurrent RatingΤάση
A
117C-EM
---
RFQ
A
117C-Ν5
--120V
RFQ
A
117C-R5
---
RFQ
B
117R-EM
-0.35A10 έως 110 VDC
RFQ
B
117R-N5
--120 VAC στα 50/60 Hz
RFQ
B
117R-R5
---
RFQ
C
117Α-ΕΜ
Κεχριμπάρι0.35A10 έως 110 VDC
RFQ
C
117Α-Ν5
Κεχριμπάρι-120V
RFQ
C
117Α-R5
Κεχριμπάρι0.015A240 VAC στα 50/60 Hz
RFQ
D
117Β-ΕΜ
Μπλε--
RFQ
D
117Β-Ν5
Μπλε-120 VAC στα 50/60 Hz
RFQ
D
117Β-R5
Μπλε--
RFQ
E
117G-EM
Πράσινο--
RFQ
E
117G-Ν5
Πράσινο0.02A120 VAC στα 50/60 Hz
RFQ
E
117G-R5
Πράσινο--
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;