EDWARDS SIGNALING 117C-N5 Strobe χαμηλού προφίλ, Clear, 120VAC

Στοιχείο: CF4MBW Μοντέλο: 117C-N5
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStrobe
Τάση120V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαCurrent RatingΤάσηΤιμή
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 117A-EM Low Profile Strobe, Amber, 12 80V, 0.35A | CF4MBN 117Α-ΕΜΚεχριμπάρι0.35A10 έως 110 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 117A-N5 Strobe χαμηλού προφίλ, πορτοκαλί, 120VAC | CF4MBP 117Α-Ν5Κεχριμπάρι-120V-
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 117A-R5 Low Profile Strobe, Amber, 240VAC, 0.015A | CF4MBQ 117Α-R5Κεχριμπάρι0.015A240 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 117B-EM Low Profile Strobe, Μπλε, 12 80V | CF4MBR 117Β-ΕΜΜπλε---
RFQ
EDWARDS SIGNALING 117B-N5 Low Profile Strobe, Blue, 120VAC, 3 13/16 x 5 Μέγεθος 11/32 ίντσες | CF4MBT 117Β-Ν5Μπλε-120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 117B-R5 Low Profile Strobe, Μπλε, 240VAC | CF4MBU 117Β-R5Μπλε---
RFQ
EDWARDS SIGNALING 117C-EM Strobe χαμηλού προφίλ, 12 80V | CF4MBV 117C-EM----
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 117C-N5 Strobe χαμηλού προφίλ, Clear, 120VAC