A Σώμα Dia .: 2" , Υλικό σώματος: Στερεό ορείχαλκο , Πρίζα σύνδεσης CGA: Οξυγόνο 9/16 "-18 RH / Καύσιμο 9/16" -18 LH , Αέριο κυλίνδρου: Οξυγόνο και καύσιμα , Εύρος πίεσης παράδοσης: Οξυγόνο 100 psig / Καύσιμο 15 psig , Υλικό διαφράγματος: Neoprene , Μετρητές πίεσης παράδοσης: Οξυγόνο 0 έως 150 PSIG / Καύσιμο 0 έως 30 PSIG , Μετρητής εισόδου: Οξυγόνο 0 έως 4000 / Καύσιμο 0 έως 400 psi , Μέγιστη. Πίεση εισόδου: 4000 psi / 400 psi , Σύνδεση πρίζας: Καύσιμο 9/16 "-18 RH Oxygen / 9/16" -18 LH , Συνολικό μήκος: 4.5 " , Στάδια: μονόκλινο , Τύπος: Μονό στάδιο, μεσαίου καθήκοντος