Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HTP5 Ρυθμιστής Οξυγόνου / καυσίμου Είσοδος καυσίμου 300 | AC9ZVB 3LVR3

MILLER-SMITH EQUIPMENT HTP5 Oxygen/fuel Regulator Set Fuel Inlet 300

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9ZVB Μοντέλο: HTP5Cross Ref: 3LVR3
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
€511.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ ρυθμιστή αερίου
Σώμα Dia.2"
Υλικό σώματοςΣτερεό ορείχαλκο
Εισαγωγή σύνδεσης CGAΟξυγόνο 540 / Καύσιμο 300
Πρίζα σύνδεσης CGAΟξυγόνο 9/16 "-18 RH / Καύσιμο 9/16" -18 LH
Αέριο κυλίνδρουΟξυγόνο και καύσιμα
Παράδοση100 psi καύσιμο οξυγόνο / 15 psi
Εύρος πίεσης παράδοσηςΟξυγόνο 100 psig / Καύσιμο 15 psig
Υλικό διαφράγματοςNeoprene
Υπηρεσία φυσικού αερίουΑκετυλένιο, οξυγόνο
Μέγεθος μετρητή2"
Πίεση παροχής μετρητώνΟξυγόνο 0 έως 150 PSIG / Καύσιμο 0 έως 30 PSIG
Σύνδεση εισόδουCGA-540 οξυγόνο / CGA-300 ακετυλένιο
Μετρητής εισόδουΟξυγόνο 0 έως 4000 / Καύσιμο 0 έως 400 psi
Μέγιστη. Πίεση εισόδου4000 psi / 400 psi
Σύνδεση εξόδουΚαύσιμο 9/16 "-18 RH Oxygen / 9/16" -18 LH
Συνολικό μήκος4.5 "
Χωρητικότητα ρυθμιστήΜεσαίο καθήκον
Πρακτική άσκησημονόκλινο
Μετρητής πίεσης τροφοδοσίας0 έως 4000 psi Οξυγόνο / 0 έως 400 psi Καύσιμο
ΧαρακτηριστικάΜονό στάδιο, μεσαίου καθήκοντος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5335
Ύψος πλοίου (cm)24.64
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)38.61
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή σύνδεσης CGAΥπηρεσία φυσικού αερίουΣύνδεση εισόδουΤιμή
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HTP2 Ρυθμιστής οξυγόνου / καυσίμου Είσοδος καυσίμου 510 | AC9ZVA 3LVR2 HTP2Οξυγόνο 540 / Καύσιμο 510Ακετυλένιο, υγροποιημένο προπάνιο, οξυγόνοCGA-540 Οξυγόνο / CGA-510 Ακετυλένιο / LP€501.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT HTP5 Oxygen/fuel Regulator Set Fuel Inlet 300
€511.26 /μονάδα