Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIEGA LLC 79970 Propress Zero Lead Ball Valve 1/2x1/2 | AF7FKQ 20XW58

VIEGA MEGAPRESS 79970 Propress Zero Lead Ball Valve 1/2x1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7FKQ Μοντέλο: 79970Cross Ref: 20XW58

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€85.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧάλκινο χωρίς μόλυβδο
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF-61G, UP Code
Τύπος σύνδεσηςΠατήστε x FPT
Χειρισμός υλικούΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου
Τύπος λαβήςΜοχλός κλειδώματος
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού15 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "x 1 / 2"
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςEPDM
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος ECO
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Tube Size1 / 2 "
Δομή βαλβίδωνΜπάλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.207
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)23.88
Κωδικός ΕΣ8481801085

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: VIEGA ZERO LEAD

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
VIEGA LLC 79975 Propress Zero Lead Ball Valve 3/4x3/4 | AF7FKR 20XW59 799753 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€103.46
VIEGA LLC 79980 Propress Zero Lead Ball Valve 1 x 1 | AF7FKT 20XW60 799801 "x 1"1"€122.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79970 Propress Zero Lead Ball Valve 1/2x1/2
€85.69 /μονάδα