Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIEGA LLC 79975 Propress Zero Lead Ball Valve 3/4x3/4 | AF7FKR 20XW59

VIEGA MEGAPRESS 79975 Propress Zero Lead Ball Valve 3/4x3/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7FKR Μοντέλο: 79975Cross Ref: 20XW59

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€103.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧάλκινο χωρίς μόλυβδο
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF-61G, UP Code
Τύπος σύνδεσηςΠατήστε x FPT
Χειρισμός υλικούΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου
Τύπος λαβήςΜοχλός κλειδώματος
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού15 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "x 3 / 4"
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςEPDM
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος ECO
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Tube Size3 / 4 "
Δομή βαλβίδωνΜπάλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)14
Μήκος πλοίου (cm)36.98
Πλάτος πλοίου (cm)23.98
Κωδικός ΕΣ8481801085

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: VIEGA ZERO LEAD

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
VIEGA LLC 79970 Propress Zero Lead Ball Valve 1/2x1/2 | AF7FKQ 20XW58 799701 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€85.69
VIEGA LLC 79980 Propress Zero Lead Ball Valve 1 x 1 | AF7FKT 20XW60 799801 "x 1"1"€122.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79975 Propress Zero Lead Ball Valve 3/4x3/4
€103.46 /μονάδα