Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIEGA LLC 79980 Propress Zero Lead Ball Valve 1 x 1 | AF7FKT 20XW60

VIEGA MEGAPRESS 79980 Propress Zero Lead Ball Valve 1 x 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7FKT Μοντέλο: 79980Cross Ref: 20XW60
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
€122.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧάλκινο χωρίς μόλυβδο
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF-61G, UP Code
Τύπος σύνδεσηςΠατήστε x FPT
Χειρισμός υλικούΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου
Τύπος λαβήςΜοχλός κλειδώματος
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού15 psi
Μέγεθος σωλήνα1 "x 1"
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςEPDM
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος ECO
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Tube Size1"
Δομή βαλβίδωνΜπάλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)14
Μήκος πλοίου (cm)36.98
Πλάτος πλοίου (cm)23.98
Κωδικός ΕΣ8481801085

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: VIEGA ZERO LEAD

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
VIEGA LLC 79970 Propress Zero Lead Ball Valve 1/2x1/2 | AF7FKQ 20XW58 799701 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€85.69
VIEGA LLC 79975 Propress Zero Lead Ball Valve 3/4x3/4 | AF7FKR 20XW59 799753 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€103.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79980 Propress Zero Lead Ball Valve 1 x 1
€122.34 /μονάδα