VICKERS 382069-3 Vane Pump 3 Gpm @ 1200 Rpm και 100 Psi | AB4ZTA 20V939

VICKERS 382069-3 Vane Pump 3 Gpm @ 1200 Rpm και 100 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4ZTA Πρότυπο: 382069-3Cross Ref: 20V939

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,130.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μονού πτερυγίου
Εκτόπισμα.60 cu. σε./rev
Ρυθμός ροής3 gpm @ 1200 rpm και 100 psi
Θύρα εισόδου1-5 / 16 "-12 Ίσιο νήμα
Μέγιστη. Πίεση2500 psi
Μέγιστη. RPM1800
Ελάχ. RPM600
ΤοποθετήστεΦλάντζα SAE A 2 Bolt
Θύρα εξόδου3/4 "-16 ίσιο σπείρωμα
Τοποθεσία λιμανιούInline με είσοδο
Μέγεθος άξονα1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8413600040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιστροφή άξονα (δεξιά)
    • Στυλ άξονα (με πλήκτρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
VICKERS 382077-3 Vane Pump 3 Gpm @ 1200 Rpm και 100 Psi | AB4ZRL 20V926 382077-3€1,082.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VICKERS 382069-3 Vane Pump 3 Gpm @ 1200 Rpm και 100 Psi
€1,130.10 /μονάδα