Εκτίμηση τάσης AC: 600 VAC , ενισχυτές AC: 30 , Τύπος σύνδεσης: Spade Lug & Clamp Lug , Αξιολόγηση τάσης DC: 600 VDC , Βάθος: 2.434 , Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειών: Αγγίξτε Ασφαλή , Ασφάλεια Διά.: 13 / 32 " , Κωδικός θήκης ασφαλειών: D , Μήκος ασφάλειας: 1.5 " , Τύπος ασφάλειας: Νάνος , Ασφάλεια UL Class: CC , Μήκος: 2.909 , Μέγιστη. Ενισχυτές: 30 , Μέγιστη. Τάση: 600 , Στυλ τοποθέτησης: Ράγα DIN , Πλάτος: 0.70 , Μέγεθος καλωδίου: # 4- # 18 Cu
Μπλοκ ασφαλειών ασφαλών δακτύλων για Fuse Series FNQ, KLM, FNM, KTK, BAF, FWA, DCM, C10, AGU, BAN, FWC
Οι ασφαλειοθήκες Bussmann χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά συστήματα όπου απαιτείται αξιόπιστη προστασία από υπερένταση. Παρέχουν μια ασφαλή και βολική μέθοδο για την εγκατάσταση και την αντικατάσταση ασφαλειών. Αυτά τα μπλοκ ασφαλειών διαθέτουν διαμόρφωση 1 / 2 / 3 πόλων για σύνδεση πολλαπλών συσκευών και μπορούν να λειτουργήσουν σε τάσεις και θερμοκρασίες έως 600 VAC και 120 βαθμούς C, αντίστοιχα.
Χαρακτηριστικά
- Οι ασφαλειοθήκες της σειράς Eaton Bussmann έχουν θερμοπλαστική κατασκευή για αυξημένη ασφάλεια και ανθεκτικότητα.
- Αυτά τα μπλοκ ασφαλειών προσφέρουν τοποθέτηση σε ράγα DIN για εύκολη αφαίρεση του μπλοκ ακροδεκτών και την εγκατάσταση καλωδίωσης πεδίου.
- Μπορούν να φιλοξενήσουν μεγέθη καλωδίων που κυμαίνονται από 18 έως 4 AWG.
- Αυτά τα μπλοκ ασφαλειών για τα δάχτυλα της σειράς Bussmann μπορούν να επιτρέψουν τον τύπο σύνδεσης σφιγκτήρα / ωτίδας φτυαριού για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.
- Είναι διαθέσιμα σε τρέχουσες βαθμολογίες που κυμαίνονται από 0 έως 30A.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποια είναι η ονομαστική τάση των ασφαλειοθηκών της σειράς Eaton Bussmann;
Αυτά τα μπλοκ ασφαλειών για τα δάχτυλα της σειράς Eaton Bussmann έχουν ονομαστικές τιμές τάσης έως και 600 VAC / DC.
Τι τύπο διαβάθμισης IP προσφέρουν αυτά τα μπλοκ ασφαλειών Bussmann;
Αυτά τα μπλοκ ασφαλειών έχουν βαθμολογία IP20 για να παρέχουν ένα επίπεδο προστασίας έναντι στερεών σωμάτων έως και 12.5 mm, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων, νερού και υπολειμμάτων.