Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN CHM2DU Θήκη ασφαλειών 30 Amp 600AC 2P | AA4ZRV 13M223

BUSSMANN Θήκη Ασφάλειας CHM2DU 30 Amp 600AC 2P

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ZRV Μοντέλο: CHM2DUΣταυρός: 13M223

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€94.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μπλοκ
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Εύρος έντασηςαπό 1 έως 30
Ενισχυτές AC30
Ένδειξη φουσκωμένης ασφάλειαςΟχι
Τύπος σύνδεσηςSpade Lug & Clamp Lug
Εκτίμηση τάσης DC600 VDC
Βάθος2.434
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑγγίξτε Ασφαλή
Ασφάλεια Dia.13 / 32 "
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνD
Μήκος ασφάλειας1.5 "
Τύπος ασφάλειαςΝάνος
Κατηγορία Fuse ULCC
Ύψος2.91 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Μήκος2.909
Μέγιστη. Amps30
Μέγ. Τάση600
Στυλ συναρμολόγησηςΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών2
Πλάτος0.70
Μέγεθος καλωδίου# 4- # 18 Cu

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΈνδειξη φουσκωμένης ασφάλειαςΎψοςΈνδειξη / μη ένδειξηΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
BUSSMANN CHM1DIU Θήκη ασφαλειών 30 Amp 600AC 1P | AA4ZRU 13M222 CHM1DIUΝαι2.91 "Δείχνει1€60.34
BUSSMANN CHM2DIU Θήκη ασφαλειών 30 Amp 600AC 2P | AA4ZRW 13M224 CHM2DIUΝαι2.91 "Δείχνει2€81.40
Βάση ασφαλειών BUSSMANN CHM3DU 30 Amp 600AC 3P | AA4ZRX 13M225 CHM3DUΟχι2.06 "Μη ενδεικτικό3€152.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Θήκη Ασφάλειας CHM2DU 30 Amp 600AC 2P
€94.75 /μονάδα