Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIBCO MLT-250 Silent Turbine Vibrator 480 Lb. | AF9NHE 30FW96

VIBCO MLT-250 Silent Turbine Vibrator 480 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9NHE Μοντέλο: MLT-250Cross Ref: 30FW96
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
€484.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός Δονητής
Χωρητικότητα βάρους δοχείου4800 λίβρες
CFM @ 60 psi8
CFM @ 80 PSI9.0
dB @ 60 psi72
dB @ 80 psi72
DutyΣυνεχής
Βαθμολογία δύναμης480 λίβρες
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Θύρα εισόδου1 / 4 "NPT
Μέγιστη. Πίεση80 max.
ΒάσηΣυνιστάται σίδερο καναλιού και πλάκα στήριξης
Πλάκα συναρμολόγησηςΟχι
ΚασκόλΠροαιρετικός
Θύρα εξόδου3 / 8 "NPT
συνολικό ύψος3.375 "
Συνολικό μήκος5"
συνολικό πλάτος3.5 "
Ταχύτητα @ 60 psi5500 vpm
Ταχύτητα @ 80 psi7200 vpm
Τύπος δονητήΤουρμπίνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0665
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8479899895

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: MILLENNIUM

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VIBCO MLT-100 Silent Turbine Vibrator 20 λίβρες. | AF9NHA 30FW92 MLT-100-2.5 "3.5 "1.875 "€384.00
VIBCO MLT-130 Silent Turbine Vibrator 75 λίβρες. | AF9NHB 30FW93 MLT-130-2.5 "3.5 "1.875 "€364.48
VIBCO MLT-190 Silent Turbine Vibrator 270 λίβρες. | AF9NHC 30FW94 MLT-190200 βαθμοί F3.187 "4.5 "1 13 / 16 "€453.26
VIBCO MLT-190HT Αθόρυβος δονητής στροβίλου 270 Lb. | AF9NHD 30FW95 MLT-190ΗΤ350 βαθμοί F3.187 "4.5 "1 13 / 16 "€529.54
VIBCO MLT-320 Silent Turbine Vibrator 600 λίβρες. | AF9NHF 30FW97 MLT-320-4.25 "6.375 "4"€585.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIBCO MLT-250 Silent Turbine Vibrator 480 Lb.
€484.61 /μονάδα