Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY GAR3904TC Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνα 6.5In | AB6QYW 22C049

BURNDY GAR3904TC Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνα 6.5 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6QYW Μοντέλο: GAR3904TCΚωδ. Σταυρού: 22C049
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
€390.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας γείωσης σωλήνων
Υλικό σώματοςΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ
Μέγεθος αγωγού4/0 AWG έως 4 AWG
Μήκος6.5 "
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού4/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού4 AWG
Ροντ Ντία.Ράβδος 2-1 / 2 "έως 3-1 / 2"
ΧαρακτηριστικάΕμπορικά
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8535908060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΡοντ Ντία.ΠλάτοςΤιμή
BURNDY GAR3905TC Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνα 8In | AB6QYV 22C047 GAR3905TC8"Ράβδος 4 "έως 5"7.5 "€594.51
BURNDY GAR3903TC Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνα 4.75In | AB6QYX 22C050 GAR3903TC4.75 "Ράβδος 1-1 / 4 "έως 2"4"€258.41
BURNDY GAR3902TC Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνα 3.75In | AB6QYY 22C051 GAR3902TC3.75 "Σωλήνας 1/2 "έως 1"3.5 "€204.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY GAR3904TC Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνα 6.5 ίντσες
€390.31 /μονάδα