Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY GAR3902TC Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνα 3.75In | AB6QYY 22C051

BURNDY GAR3902TC Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνα 3.75 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6QYY Μοντέλο: GAR3902TCΚωδ. Σταυρού: 22C051
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
€204.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας γείωσης σωλήνων
Υλικό σώματοςΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ
Μέγεθος αγωγού4/0 AWG έως 4 AWG
Μήκος3.75 "
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού4/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού4 AWG
Ροντ Ντία.Σωλήνας 1/2 "έως 1"
ΧαρακτηριστικάΕμπορικά
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8535908060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΡοντ Ντία.ΠλάτοςΤιμή
BURNDY GAR3905TC Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνα 8In | AB6QYV 22C047 GAR3905TC8"Ράβδος 4 "έως 5"7.5 "€594.51
BURNDY GAR3904TC Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνα 6.5In | AB6QYW 22C049 GAR3904TC6.5 "Ράβδος 2-1 / 2 "έως 3-1 / 2"6.5 "€390.31
BURNDY GAR3903TC Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνα 4.75In | AB6QYX 22C050 GAR3903TC4.75 "Ράβδος 1-1 / 4 "έως 2"4"€258.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY GAR3902TC Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνα 3.75 ίντσες
€204.38 /μονάδα