Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY GAR3905TC Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνα 8In | AB6QYV 22C047

BURNDY GAR3905TC Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνα 8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6QYV Μοντέλο: GAR3905TCΚωδ. Σταυρού: 22C047
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
€594.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας γείωσης σωλήνων
Υλικό σώματοςΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ
Μέγεθος αγωγού4/0 AWG έως 4 AWG
Μήκος8"
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού4/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού4 AWG
Ροντ Ντία.Ράβδος 4 "έως 5"
ΧαρακτηριστικάΕμπορικά
Πλάτος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8325
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8535908060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΡοντ Ντία.ΠλάτοςΤιμή
BURNDY GAR3904TC Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνα 6.5In | AB6QYW 22C049 GAR3904TC6.5 "Ράβδος 2-1 / 2 "έως 3-1 / 2"6.5 "€390.31
BURNDY GAR3903TC Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνα 4.75In | AB6QYX 22C050 GAR3903TC4.75 "Ράβδος 1-1 / 4 "έως 2"4"€258.41
BURNDY GAR3902TC Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνα 3.75In | AB6QYY 22C051 GAR3902TC3.75 "Σωλήνας 1/2 "έως 1"3.5 "€204.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY GAR3905TC Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνα 8 ίντσες
€594.51 /μονάδα