Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIBCO MLT-130 Silent Turbine Vibrator 75 λίβρες. | AF9NHB 30FW93

VIBCO MLT-130 Silent Turbine Vibrator 75 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9NHB Μοντέλο: MLT-130Cross Ref: 30FW93
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
€364.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός Δονητής
Χωρητικότητα βάρους δοχείου750 λίβρες
CFM @ 60 psi4.5
CFM @ 80 PSI5.5
dB @ 60 psi68
dB @ 80 psi68
DutyΣυνεχής
Βαθμολογία δύναμης75 λίβρες
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Θύρα εισόδου1 / 8 "NPT
Μέγιστη. Πίεση80 max.
ΒάσηΣυνιστάται σίδερο καναλιού και πλάκα στήριξης
Πλάκα συναρμολόγησηςΟχι
ΚασκόλΠροαιρετικός
Θύρα εξόδου1 / 4 "NPT
συνολικό ύψος2.5 "
Συνολικό μήκος3.5 "
συνολικό πλάτος1.875 "
Ταχύτητα @ 60 psi8600 vpm
Ταχύτητα @ 80 psi10,500 vpm
Τύπος δονητήΤουρμπίνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3218
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8479899895

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: MILLENNIUM

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VIBCO MLT-100 Silent Turbine Vibrator 20 λίβρες. | AF9NHA 30FW92 MLT-100-2.5 "3.5 "1.875 "€384.00
VIBCO MLT-190 Silent Turbine Vibrator 270 λίβρες. | AF9NHC 30FW94 MLT-190200 βαθμοί F3.187 "4.5 "1 13 / 16 "€453.26
VIBCO MLT-190HT Αθόρυβος δονητής στροβίλου 270 Lb. | AF9NHD 30FW95 MLT-190ΗΤ350 βαθμοί F3.187 "4.5 "1 13 / 16 "€529.54
VIBCO MLT-250 Silent Turbine Vibrator 480 Lb. | AF9NHE 30FW96 MLT-250-3.375 "5"3.5 "€484.61
VIBCO MLT-320 Silent Turbine Vibrator 600 λίβρες. | AF9NHF 30FW97 MLT-320-4.25 "6.375 "4"€585.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIBCO MLT-130 Silent Turbine Vibrator 75 Lb.
€364.48 /μονάδα