LABCONCO 7315033 Συμπυκνωτής κενού 230V/50A | AH8ZBM 39D551

LABCONCO 7315033 Συμπυκνωτής κενού 230V/50A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8ZBM Μοντέλο: 7315033Σταυρός: 39D551

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€52,828.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπυκνωτής κενού
Ενισχυτές AC50
Χωρητικότητα38L
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι / παγετώνας λευκό
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςETL, CE
Διάμετρος11.4 "
Ύψος16.9 "
Συγκρατείστροφείο
ΥλικόΧάλυβας επικαλυμμένος με σκόνη
Μέγιστη. Θερμ.Πτυχία 100
Ταχύτητα1725 rpm
Έλεγχος ταχύτητας1725 rpm
Θερμ. Ακρίβεια+/- 1 βαθμοί
Θερμ. Εύρος0 σε 100 βαθμούς
ΧαρακτηριστικάΕνίσχυση θερμότητας, ανθεκτικό στα οξέα
Τάση (AC)230
Πλάτος26.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 76.5
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)72.39
Πλάτος πλοίου (cm)69.85
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΕνισχυτές ACΧωρητικότηταΈλεγχος ταχύτηταςΘερμ. ΕύροςTube SizeΧαρακτηριστικάΤάση (AC)Τιμή
LABCONCO 7315020 Συμπυκνωτής κενού | AH8ZBE 39D544 7315020Χάλυβας επικαλυμμένος με σκόνη6038L1725 rpm0 σε 100 βαθμούς--115€42,844.28
LABCONCO 7315021 Συμπυκνωτής κενού 115V / 60A | AH8ZBF 39D545 7315021Χάλυβας επικαλυμμένος με σκόνη6038L1725 rpm0 σε 100 βαθμούς-Ανθεκτικό σε οξύ115€51,774.65
LABCONCO 7315022 Συμπυκνωτής κενού 115V/60A | AH8ZBG 39D546 7315022Χάλυβας επικαλυμμένος με σκόνη6038L1725 rpm0 σε 100 βαθμούς-Ενίσχυση θερμότητας115€43,907.43
LABCONCO 7315023 Συμπυκνωτής κενού 115V/60A | AH8ZBH 39D547 7315023Χάλυβας επικαλυμμένος με σκόνη6038L1725 rpm0 σε 100 βαθμούς-Ενίσχυση θερμότητας, ανθεκτικό στα οξέα115€52,828.90
LABCONCO 7315030 Συμπυκνωτής κενού 230V / 50A | AH8ZBJ 39D548 7315030Χάλυβας επικαλυμμένος με σκόνη5038L1725 rpm0 σε 100 βαθμούς--230€42,844.28
LABCONCO 7315031 Συμπυκνωτής κενού 230V/50A | AH8ZBK 39D549 7315031Χάλυβας επικαλυμμένος με σκόνη5038L1725 rpm0 σε 100 βαθμούς-Ανθεκτικό σε οξύ230€51,774.65
LABCONCO 7315032 Συμπυκνωτής κενού 230V / 50A | AH8ZBL 39D550 7315032Χάλυβας επικαλυμμένος με σκόνη5038L1725 rpm0 σε 100 βαθμούς-Ενίσχυση θερμότητας230€43,907.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABCONCO 7315033 Συμπυκνωτής κενού 230V/50A
€52,828.90 /μονάδα