Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIBCO MHI-190 Silent Turbine Vibrator 575 Lb. | AF9NGT 30FW85

VIBCO MHI-190 Silent Turbine Vibrator 575 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9NGT Μοντέλο: MHI-190Cross Ref: 30FW85

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€426.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός Δονητής
CFM @ 60 psi7.5
CFM @ 80 PSI8.5
dB @ 60 psi71
dB @ 80 psi71
DutyΣυνεχής
Βαθμολογία δύναμης575 λίβρες
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Θύρα εισόδου1 / 4 "NPT
Μέγιστη. Πίεση80 max.
ΒάσηΣυνιστάται σίδερο καναλιού και πλάκα στήριξης
Πλάκα συναρμολόγησηςΟχι
ΚασκόλΠροαιρετικός
Θύρα εξόδου3 / 8 "NPT
συνολικό ύψος3.187 "
Συνολικό μήκος4.5 "
συνολικό πλάτος1 13 / 16 "
Ταχύτητα @ 60 psi8000 vpm
Ταχύτητα @ 80 psi10,500 vpm
Τύπος δονητήΤουρμπίνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8479899895

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: MILLENNIUM

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
Δονητής VIBCO MHI-100 Silent Turbine 80 Lb. | AF9NGP 30FW82 MHI-100Αλουμίνιο-2.5 "3.5 "1.875 "€398.83
VIBCO MHI-100S Silent Turbine Vibrator 80 λίβρες | AF9NGQ 30FW83 MHI-100SΑλουμίνιο-2.5 "3.5 "1.875 "€431.00
Δονητής VIBCO MHI-130 Silent Turbine 300 Lb. | AF9NGR 30FW84 MHI-130Αλουμίνιο-2.5 "3.5 "1.875 "€363.38
VIBCO MHI-250 Silent Turbine Vibrator 965 Lb. | AF9NGU 30FW86 MHI-250Αλουμίνιο-3.375 "5"3.5 "€495.68
VIBCO MHI-320 Αθόρυβος δονητής στροβίλου 1300 Lb. | AF9NGV 30FW87 MHI-320Αλουμίνιο200 βαθμοί F4.25 "6.375 "4"€609.59
VIBCO MHI-320HT Αθόρυβος δονητής στροβίλου 1300 Lb. | AF9NGW 30FW88 MHI-320ΗΤΑλουμίνιο350 βαθμοί F4.25 "6.375 "4"€872.76
VIBCO MHISS-130 Silent Turbine Vibrator 300 Lb. | AF9NGX 30FW89 MHISS-130Ανοξείδωτο ατσάλι-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "€610.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIBCO MHI-190 Silent Turbine Vibrator 575 Lb.
€426.27 /μονάδα