VESTIL WTJ-20-4-DC Steel DC Powered Jib Crane, 4-7 Feet Boom, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AE2RDJ 4ZB20

VESTIL WTJ-20-4-DC Steel DC Powered Jib Crane, 4-7 Feet Boom, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε

Στοιχείο: AE2RDJ Μοντέλο: WTJ-20-4-DCCross Ref: 4ZB20
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,049.17 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτέιβιντ Κρέιν
Ύψος βάσης18.5 "
Μήκος βάσης12 "
Πλάτος βάσης12 "
Προσαυξήσεις προσαρμογής μπούμας12 "
Ύψος μπούμας59 1/2 "έως 106 1/2"
Boom Reach51 1/4 "έως 87 1/4"
Καλώδιο Dia.3 / 16 "
Μήκος καλωδίου46 πόδια.
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
Βάθος63.8125 "
Εκτεταμένη χωρητικότητα600 lbs.
Εκτεταμένη Μήκος94.5 "
Εκτεταμένο μέγ. Ύψος γάντζου106.5 "
Extended Min. Ύψος γάντζου59.5 "
φινίρισμαΜπλε σκόνη
Ύψος68.81 "
HP1
Μήκος63.812 "
Εύρος ανύψωσης59-5/16 to 95-3/4"
Διάμετρος ιστού (In.)N / A
ΥλικόΑτσάλι
Κινητήρας HP1 hp
Μήκος πλάκας τοποθέτησης12 "
Πλάτος πλάκας τοποθέτησης12 "
Λειτουργία λειτουργίας12 VDC
Τύπος ενέργειαςDC
Έκταση51-1/2 to 87-1/2"
Ανασυρόμενη χωρητικότητα1450 lbs.
Ανασυρόμενο μήκος51.25 "
Ανασύρθηκε Μέγ. Ύψος γάντζου87.25 "
Ανακλήθηκε Ελάχ. Ύψος γάντζου51.25 "
Περιστροφή360 μοίρες
Περιστρεφόμενη γωνία360 μοίρες
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Τάση12V DC
Πλάτος13.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 138.15
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8426910000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτεταμένη χωρητικότηταΎψος μπούμαςBoom ReachΕκτεταμένη ΜήκοςΕκτεταμένο μέγ. Ύψος γάντζουExtended Min. Ύψος γάντζουΎψοςΤιμή
VESTIL WTJ-20-4-AC Steel AC Powered Jib Crane, 4-7 Feet Boom, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AE2RDK 4ZB21 WTJ-20-4-ACΝτέιβιντ Κρέιν600 lbs.59 1/2 "έως 106 1/2"51 1/4 "έως 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "70.06 "€7,301.44
VESTIL WTJ-E-15-3-DC Steel DC Powered Jib Crane, 3-1/2 έως 5-1/2 Feet Boom, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AE2RDL 4ZB22 WTJ-E-15-3-DCΝτέιβιντ Κρέιν1100 lbs.47 1/8 "έως 73 5/16"43 1/16 "έως 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "65.69 "€3,894.48
VESTIL WTJ-E-15-3-AC Steel AC Powered Jib Crane, 3-1/2 έως 5-1/2 Feet Boom, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AE2RDM 4ZB23 WTJ-E-15-3-ACΝτέιβιντ Κρέιν200 lbs.47 1/8 "έως 73 5/16"43 1/16 "έως 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "66.94 "€5,082.07
VESTIL WTJ-20-3-AC Steel AC Powered Jib Crane, 3-5 Feet Boom, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG8CND WTJ-20-3-ACJib Crane-59 9/16 "έως 96 1/8"39 1/4 "έως 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "€6,288.47
VESTIL WTJ-20-3-AC-GAL Γερανός από γαλβανισμένο χάλυβα AC, 3-5 πόδια, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Γκρι | AG8CNE WTJ-20-3-AC-GALJib Crane250 lbs.59 9/16 "έως 96 1/8"39 1/4 "έως 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "€6,705.11
VESTIL WTJ-20-3-DC Steel DC Powered Jib Crane, 3-5 Feet Boom, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG8CNF WTJ-20-3-DCJib Crane250 lbs.59 9/16 "έως 96 1/8"39 1/4 "έως 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "68.81 "€5,067.13
VESTIL WTJ-20-3-DC-GAL Γερανός από γαλβανισμένο χάλυβα DC Powered Jib, 3-5 Feet Boom, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Γκρι | AG8CNG WTJ-20-3-DC-GALJib Crane250 lbs.59 9/16 "έως 96 1/8"39 1/4 "έως 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "68.81 "€5,485.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WTJ-20-4-DC Steel DC Powered Jib Crane, 4-7 Feet Boom, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε
€5,049.17 /μονάδα