VESTIL WTJ-20-3-AC-GAL Γερανός από γαλβανισμένο ατσάλι με τροφοδοτικό AC, μπούμα 3-5 πόδια, 2000 Lb. Χωρητικότητα, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CNE Μοντέλο: WTJ-20-3-AC-GAL

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,705.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςJib Crane
Ύψος βάσης18.5 "
Μήκος βάσης12 "
Πλάτος βάσης12 "
Προσαυξήσεις προσαρμογής μπούμας12 "
Ύψος μπούμας59 9/16 "έως 96 1/8"
Boom Reach39 1/4 "έως 63 1/4"
Καλώδιο Dia.7 / 32 "
Μήκος καλωδίου25 πόδια.
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΓκρί
καλώδιο Μήκος8 πόδια.
Βάθος40.12 "
Εκτεταμένη χωρητικότητα250 lbs.
Εκτεταμένη Μήκος96.13 "
Εκτεταμένο μέγ. Ύψος γάντζου96.13 "
Extended Min. Ύψος γάντζου59.56 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Ύψος70.06 "
HP1/3
Μήκος53.38 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP3 / 10 hp
Μήκος πλάκας τοποθέτησης12 "
Πλάτος πλάκας τοποθέτησης12 "
Μήκος καλωδίου ισχύος8 πόδια.
Τύπος ενέργειαςAC
Ανασυρόμενη χωρητικότητα2000 lbs.
Ανασυρόμενο μήκος39.25 "
Ανασύρθηκε Μέγ. Ύψος γάντζου63.25 "
Ανακλήθηκε Ελάχ. Ύψος γάντζου39.25 "
Περιστροφή360 μοίρες
Ύψος αποθήκευσης73 ίντσες
Τάση115V AC
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 127.8
Ύψος πλοίου (cm)177.96
Μήκος πλοίου (cm)135.57
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8426300000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτεταμένη χωρητικότηταΎψος μπούμαςBoom ReachΕκτεταμένη ΜήκοςΕκτεταμένο μέγ. Ύψος γάντζουExtended Min. Ύψος γάντζουΎψοςΤιμή
VESTIL WTJ-20-4-DC Steel DC Powered Jib Crane, 4-7 Feet Boom, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AE2RDJ 4ZB20 WTJ-20-4-DCΝτέιβιντ Κρέιν600 lbs.59 1/2 "έως 106 1/2"51 1/4 "έως 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "68.81 "€5,049.17
RFQ
VESTIL WTJ-20-4-AC Steel AC Powered Jib Crane, 4-7 Feet Boom, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AE2RDK 4ZB21 WTJ-20-4-ACΝτέιβιντ Κρέιν600 lbs.59 1/2 "έως 106 1/2"51 1/4 "έως 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "70.06 "€7,301.44
VESTIL WTJ-E-15-3-DC Steel DC Powered Jib Crane, 3-1/2 έως 5-1/2 Feet Boom, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AE2RDL 4ZB22 WTJ-E-15-3-DCΝτέιβιντ Κρέιν1100 lbs.47 1/8 "έως 73 5/16"43 1/16 "έως 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "65.69 "€3,894.48
VESTIL WTJ-E-15-3-AC Steel AC Powered Jib Crane, 3-1/2 έως 5-1/2 Feet Boom, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AE2RDM 4ZB23 WTJ-E-15-3-ACΝτέιβιντ Κρέιν200 lbs.47 1/8 "έως 73 5/16"43 1/16 "έως 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "66.94 "€5,082.07
VESTIL WTJ-20-3-AC Steel AC Powered Jib Crane, 3-5 Feet Boom, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG8CND WTJ-20-3-ACJib Crane-59 9/16 "έως 96 1/8"39 1/4 "έως 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "€6,288.47
VESTIL WTJ-20-3-DC Steel DC Powered Jib Crane, 3-5 Feet Boom, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG8CNF WTJ-20-3-DCJib Crane250 lbs.59 9/16 "έως 96 1/8"39 1/4 "έως 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "68.81 "€5,067.13
VESTIL WTJ-20-3-DC-GAL Γερανός από γαλβανισμένο χάλυβα DC Powered Jib, 3-5 Feet Boom, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Γκρι | AG8CNG WTJ-20-3-DC-GALJib Crane250 lbs.59 9/16 "έως 96 1/8"39 1/4 "έως 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "68.81 "€5,485.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WTJ-20-3-AC-GAL Γερανός από γαλβανισμένο ατσάλι με τροφοδοτικό AC, μπούμα 3-5 πόδια, 2000 Lb. Χωρητικότητα, γκρι
€6,705.11 /μονάδα