DORIAN Αναστρέψιμη αποκοπή στήριξης εργαλείου


Φίλτρα
Τύπος: Αναστρέψιμη αποκοπή
ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση GΧωρητικότηταΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΔιάσταση ΕΔιάσταση FΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
D25AXA-7-71C
1.076 "3 / 4 "0.875 "3/4", 19 χλστ2.75 "1.25 "1.75 "0.88 "€323.73
B
D30BXA-7-71C
1.076 "3 / 4 "0.905 "3/4", 19 χλστ3.25 "1.25 "1.75 "1.115 "€369.05
C
QITP25N-7-71C
1.076 "1"0.875 "0.087 Π x 0.75 Υ x 3.38 "Λ2.75 "1.25 "1.75 "1.956 "€342.09
C
QITP30N-7-71C
1.076 "1"0.937 "0.087 Π x 0.75 Υ x 3.38 "Λ3.25 "1.25 "1.75 "2.191 "€373.46
D
D35CXA-7-71C
1.266 "1"1.35 "1", 26 χλστ3.75 "1.5 "2.25 "1.199 "€395.63
E
D40CA-7-71C
1.266 "1"1.33 "1", 26 χλστ4.5 "1.5 "2.5 "1.53 "€429.41
C
QITP35N-7-71C
1.266 "3 / 4 "1.187 "0.087 W x 0.75 H x 3.38 L έως 0.252 W x 1.02 H x 4.33 L3.75 "1.5 "2.25 "2.466 "€427.48
C
QITP40N-7-71C
1.266 "3 / 4 "1.312 "0.087 W x 0.75 H x 3.38 L έως 0.252 W x 1.02 H x 4.33 L4.5 "1.5 "2.5 "2.796 "€479.89
F
D50DA-7-71C
1.716 "-1.594 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L έως 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L6"2"3"3.613 "€519.76
C
QITP50N-7-71C
1.716 "-1.594 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L έως 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L6"2"3"3.613 "€484.23
F
D60EA-7-71C
1.966 "-1.719 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L έως 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L7"2.25 "3.25 "4.173 "€565.64
C
QITP60N-7-71C
1.966 "-1.719 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L έως 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L7"2.25 "3.25 "4.173 "€712.69

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;