Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORIAN QITP40N-7-71C Κάτοχος εργαλείου Αναστρέψιμη αποκοπή Qitp40n | AC9BLT 3FGR8

DORIAN QITP40N-7-71C Αναστρέψιμη αποκοπή θήκης εργαλείου Qitp40n

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9BLT Μοντέλο: QITP40N-7-71CCross Ref: 3FGR8

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€479.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτοχος εργαλείου
Χωρητικότητα3 / 4 "
Διάσταση A1.312 "
Διάσταση Β0.087 W x 0.75 H x 3.38 L έως 0.252 W x 1.02 H x 4.33 L
Διάσταση C4.5 "
Διάσταση D1.5 "
Διάσταση Ε2.5 "
Διάσταση F2.796 "
Διάσταση G1.266 "
ΧαρακτηριστικάΑναστρέψιμη αποκοπή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8225
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση GΧωρητικότηταΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΔιάσταση ΕΔιάσταση FΤιμή
DORIAN D25AXA-7-71C Κάτοχος εργαλείου Αναστρέψιμη αποκοπή Axa | AC8PPE 3CYC7 D25AXA-7-71C1.076 "3 / 4 "0.875 "3/4", 19 χλστ2.75 "1.25 "1.75 "0.88 "€323.73
DORIAN D30BXA-7-71C Κάτοχος εργαλείου Αναστρέψιμη αποκοπή Bxa | AC8PPN 3CYE5 D30BXA-7-71C1.076 "3 / 4 "0.905 "3/4", 19 χλστ3.25 "1.25 "1.75 "1.115 "€369.05
DORIAN D35CXA-7-71C Κάτοχος εργαλείου Αναστρέψιμη αποκοπή Cxa | AC8PPX 3CYG2 D35CXA-7-71C1.266 "1"1.35 "1", 26 χλστ3.75 "1.5 "2.25 "1.199 "€395.63
DORIAN D40CA-7-71C Θήκη εργαλείων Αναστρέψιμη σειρά αποκοπής Ca | AC9BHU 3FGC3 D40CA-7-71C1.266 "1"1.33 "1", 26 χλστ4.5 "1.5 "2.5 "1.53 "€429.41
DORIAN D50DA-7-71C Κάτοχος εργαλείου Αναστρέψιμη σειρά αποκοπής Da | AC9BJE 3FGE1 D50DA-7-71C1.716 "-1.594 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L έως 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L6"2"3"3.613 "€519.76
DORIAN D60EA-7-71C Βάση εργαλείου Αναστρέψιμη σειρά αποκοπής Ea | AC9BJM 3FGF1 D60EA-7-71C1.966 "-1.719 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L έως 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L7"2.25 "3.25 "4.173 "€565.64
DORIAN QITP25N-7-71C Κάτοχος εργαλείου Αναστρέψιμη αποκοπή Qitp25n | AC9BKU 3FGK2 QITP25N-7-71C1.076 "1"0.875 "0.087 Π x 0.75 Υ x 3.38 "Λ2.75 "1.25 "1.75 "1.956 "€342.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORIAN QITP40N-7-71C Αναστρέψιμη αποκοπή θήκης εργαλείου Qitp40n
€479.89 /μονάδα