VESTIL VWS-770-FF Stacker με σταθερό χειροκίνητο βαρούλκο, 770 lb., Μαύρο/κίτρινο, ατσάλι

Στοιχείο: AG8CCR Μοντέλο: VWS-770-FF
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,937.17 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωρεύτης
Χωρητικότητα770 lbs.
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Μήκος περονοφόρου30 "
Πλάτος περονοφόρου3.13 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.2.9 "
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Μπροστινός τροχός Dia.2.9 "
Ύψος78.19 "
Οριζόντιο κέντρο φόρτωσης16 "
ΠεριλαμβάνειΛειτουργία Βαρούλκο χειρός
Πλάτος ποδιού4"
Μήκος46.19 "
Επανάσταση ανύψωσης ανά λαβή3 / 4 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης59 "
Χωρητικότητα φορτίου770 lbs.
Χαμηλό ύψος3 3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού55.4 "
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης3.6 "
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών20.68 "
Ελάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια21.18 "
Αριθμός τροχίσκων4
ΕπιχείρησηΧειροκίνητο βαρούλκο
Συνολικό βάθος46.1875 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος59 "
Πίσω Caster Dia.5.9 "
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Πλάτος21.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 90
Ύψος πλοίου (cm)198.6
Μήκος πλοίου (cm)117.32
Πλάτος πλοίου (cm)64.77
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΠλάτος ποδιούΜήκοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΕλάχ. Ύψος ανύψωσηςΕλάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιώνΕλάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδιαΣυνολικό βάθοςΤιμή
VESTIL VWS-770-AA Stacker με ρυθμιζόμενο χειροκίνητο βαρούλκο, 770 lb., Μαύρο/κίτρινο, ατσάλι | AG8CCP VWS-770-AA42.25 "2.38 "47 "57.4375 "1.56 "6.25 "42.25 "47 "€1,998.52
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VWS-770-FF Stacker με σταθερό χειροκίνητο βαρούλκο, 770 lb., Μαύρο/κίτρινο, ατσάλι
€1,937.17 /μονάδα