Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1025601 Ευθύγραμμο φλάουτο Tap Bottom #12x24 S/o | AG4FKV 33YT31

OSG 1025601 Ευθύγραμμο φλάουτο Πατήστε κάτω #12x24 S/o

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4FKV Μοντέλο: 1025601Σταυρός: 33YT31

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€12.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία βρύση φλάουτου
φινίρισμαΟξείδιο του ατμού
Αριθμός λίστας102
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2.375 "
Πίσσα24
Όρια διαμέτρου βήματοςH3
Σανκ Ντία.0.22 "
Μέγεθος#12
Πατήστε ΣτυλΚάτω
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος15 / 16 "
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0113
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠατήστε ΣτυλΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωννήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΤιμή
OSG 1590101 Straight Flute Tap Plug 1/4 Inch x 20 S / o | AG4EJW 33YP12 1590101Υπερμεγέθη βύσμα101H41"UNC2.5 "20+ 0.005€17.50
OSG 1590301 Straight Flute Tap E Plug 1/4 Inch x 28 S / o | AG4EJY 33YP14 1590301Υπερμεγέθη βύσμα101H41"UNF2.5 "28+ 0.005€17.50
OSG 1975601 Ευθεία φλάουτο Πατήστε κάτω 16 x 1.50mm S/o | AG4EKT 33YV43 1975601Κάτω141446mmΜετρικό πρόστιμο97mm1.50mmD6€82.11
OSG 22622 Ευθεία φλάουτο βρύσης κάτω 6 x 1.00mm S/o | AG4EKX 33YW28 22622Κάτω121324mmΜετρικό χονδροειδές62mm1.00mm2€16.35
OSG 22628 Straight Flute Tap Bottom 8 x 1.25mm S / o | AG4EKZ 33YW30 22628Κάτω121430mmΜετρικό χονδροειδές70mm1.25mm2€18.10
OSG 22633 Strug Flute Strug 10x1.50mm S / o | AG4ELA 33YW31 22633Βύσμα121432mmΜετρικό χονδροειδές75mm1.50mm2€38.21
OSG 1125901 Straight Flute Tap Plug 5/8 Inch x 18 S / o | AG4FAV 33YP10 1125901Βύσμα101H41 13 / 16 "UNF3 13 / 16 "18+ 0.005€81.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1025601 Ευθύγραμμο φλάουτο Πατήστε κάτω #12x24 S/o
€12.84 /μονάδα