Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1590301 Straight Flute Tap E Plug 1/4 Inch x 28 S / o | AG4EJY 33YP14

OSG 1590301 Ευθύγραμμο φλάουτο Tap E Plug 1/4 ίντσας x 28 S/o

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG4EJY Μοντέλο: 1590301Cross Ref: 33YP14

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία βρύση φλάουτου
φινίρισμαΟξείδιο του ατμού
Αριθμός λίστας101H
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2.5 "
Πίσσα28
Όρια διαμέτρου βήματος+ 0.005
Σανκ Ντία.0.255 "
Μέγεθος1 / 4 "
Πατήστε ΣτυλΥπερμεγέθη βύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1"
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0158
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠατήστε ΣτυλΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωννήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΤιμή
OSG 1590101 Straight Flute Tap Plug 1/4 Inch x 20 S / o | AG4EJW 33YP12 1590101Υπερμεγέθη βύσμα101H41"UNC2.5 "20+ 0.005€17.78
OSG 1975601 Ευθεία φλάουτο Πατήστε κάτω 16 x 1.50mm S/o | AG4EKT 33YV43 1975601Κάτω141446mmΜετρικό πρόστιμο97mm1.50mmD6€83.45
OSG 22622 Ευθεία φλάουτο βρύσης κάτω 6 x 1.00mm S/o | AG4EKX 33YW28 22622Κάτω121324mmΜετρικό χονδροειδές62mm1.00mm2€16.89
OSG 22628 Straight Flute Tap Bottom 8 x 1.25mm S / o | AG4EKZ 33YW30 22628Κάτω121430mmΜετρικό χονδροειδές70mm1.25mm2€18.24
OSG 22633 Strug Flute Strug 10x1.50mm S / o | AG4ELA 33YW31 22633Βύσμα121432mmΜετρικό χονδροειδές75mm1.50mm2€39.40
OSG 1125901 Straight Flute Tap Plug 5/8 Inch x 18 S / o | AG4FAV 33YP10 1125901Βύσμα101H41 13 / 16 "UNF3 13 / 16 "18+ 0.005€82.52
OSG 1590701 Straight Flute Tap Plug 5/16 Inch x 18 S / o | AG4FAW 33YP16 1590701Υπερμεγέθη βύσμα101H41.125 "UNC2 23 / 32 "18+ 0.005€22.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1590301 Ευθύγραμμο φλάουτο Tap E Plug 1/4 ίντσας x 28 S/o
€17.78 /μονάδα