VESTIL VWS-770-AA Stacker με ρυθμιζόμενο χειροκίνητο βαρούλκο, 770 lb., Μαύρο/κίτρινο, ατσάλι

Στοιχείο: AG8CCP Μοντέλο: VWS-770-AA
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,998.52 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωρεύτης
Ρυθμιζόμενα πιρούνιαΝαι
Ρυθμιζόμενα πόδιαΝαι
Χωρητικότητα770 lbs.
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Μήκος περονοφόρου30 "
Πλάτος περονοφόρου3.13 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Μπροστινός τροχός Dia.4"
Ύψος78.19 "
Οριζόντιο κέντρο φόρτωσης16 "
ΠεριλαμβάνειΛειτουργία Βαρούλκο χειρός
Τύπος ποδιούΔιασκελίζω
Πλάτος ποδιού2.38 "
Μήκος47 "
Επανάσταση ανύψωσης ανά λαβή3 / 4 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης59 "
Χωρητικότητα φορτίου770 lbs.
Χαμηλό ύψος1 9 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Fork Outside Dia.26 3 / 4 "
Μέγιστη. Μέσα στην Ντία.47-1 / 4 "
Μέγιστη. Leg Inside Dia.47 1 / 4 "
Μέγιστη. Εκτός Dia.26-3 / 4 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού57.4375 "
Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών26.75 "
Μέγιστη. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια54 "
Ελάχ. Fork Outside Dia.6 1 / 4 "
Ελάχ. Μέσα Dia.35-1 / 2 "
Ελάχ. Leg Inside Dia.35 1 / 2 "
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης1.56 "
Ελάχ. Έξω η Ντία.6-1 / 4 "
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών6.25 "
Ελάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια42.25 "
Αριθμός τροχίσκων4
ΕπιχείρησηΧειροκίνητο βαρούλκο
Συνολικό βάθος47 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος59 "
Πίσω Caster Dia.5.9 "
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Πλάτος42.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 162.45
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)116.84
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Συμβατά αξεσουάρ:

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Τι σημαίνει το επίθημα ΑΑ;

A. Το επίθημα AA σημαίνει ρυθμιζόμενα πιρούνια που είναι κατάλληλα με παλέτες και ολισθητήρες.

Ε. Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τη χρήση του στοίβακτη;

A.

  • Πριν βάλετε το φορτίο, βεβαιωθείτε ότι τα πιρούνια εφαρμόζουν μέσα στις τσέπες του πιρουνιού.
  • Χαμηλώστε τελείως τα πιρούνια για να αφήσετε τα πιρούνια να γλιστρήσουν στις τσέπες του πιρουνιού της ολίσθησης.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ολίσθηση συν το καθαρό βάρος του φορτίου δεν υπερβαίνει τη χωρητικότητα στοίβαξης.

Ε. Από τι αποτελείται η πλατφόρμα;

Α. Η πλατφόρμα είναι κατασκευασμένη από χρωμιωμένο ατσάλι με πάχος 9 gauge.

Ε. Ποια είναι η απόσταση από τη βάση του τροχού μέχρι το άκρο του πιρουνιού;

Α. Η απόσταση από τη βάση του τροχού μέχρι το άκρο του πιρουνιού είναι 12 ίντσες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΠλάτος ποδιούΜήκοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΕλάχ. Ύψος ανύψωσηςΕλάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιώνΕλάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδιαΣυνολικό βάθοςΤιμή
VESTIL VWS-770-FF Stacker with Fixed Manual Hand Winch, 770 lb., Black/Yellow, Steel | AG8CCR VWS-770-FF21.69 "4"46.19 "55.4 "3.6 "20.68 "21.18 "46.1875 "€1,937.17
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VWS-770-AA Stacker με ρυθμιζόμενο χειροκίνητο βαρούλκο, 770 lb., Μαύρο/κίτρινο, ατσάλι
€1,998.52 /μονάδα