A B Ρυθμιζόμενα πιρούνια: Ναι , Ρυθμιζόμενα πόδια: Ναι , Χρώμα: Μαύρο, Κίτρινο , Μήκος πιρουνιού: 30 " , Πλάτος περόνης: 3.13 " , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: Πολυ στο Πολ , Οριζόντιο κέντρο φόρτωσης: 16 " , Περιλαμβάνει: Λειτουργία Βαρούλκο χειρός , Τύπος ποδιού: Διασκελίζω , Επανάσταση ανύψωσης ανά λαβή: 3 / 4 " , Μέγιστο ύψος ανύψωσης: 59 " , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Fork Outside Dia.: 26 3 / 4 " , Μέγιστη. Leg Inside Dia.: 47 1 / 4 " , Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ διχάλων: 26.75 " , Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ των ποδιών: 54 " , Min. Fork Outside Dia.: 6 1 / 4 " , Min. Leg Inside Dia.: 35 1 / 2 " , Αριθμός τροχών: 4 , Λειτουργία: Χειροκίνητο βαρούλκο , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο , Υλικό πίσω τροχίσκου: Πολυ στο Πολ