BRADY Σήμανση σωλήνα, αέρα


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4002-B
-Μπλε1-1/2 to 2-3/8"-ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€26.97
B
4002-Α
-Μπλε3/4 to 1-3/8"-ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€25.36
C
4001-C
-Πράσινο2-1/2 to 3-7/8"-ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.93
C
4001-D
-Πράσινο4 έως 6 "-ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.64
D
4003-D
2 13 / 16 "Κίτρινο4 έως 6 "2 13 / 16 "ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.64
D
4003-C
2"Κίτρινο2-1/2 to 3-7/8"2"ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.93
E
7005-3C
2.75 "Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.96
F
7007-3C
2.75 "Πράσινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.96
G
7006-3C
2.75 "Μπλε3/4 "και μικρότερο2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.96
H
7006-4
7"Μπλε3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.81
I
7007-4
7"Πράσινο3/4" to 2-3/8"3 / 4 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.81
J
7005-4
7"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.81
K
4002-F
8"Μπλε6 "έως 7-7 / 8"8"ΆσπροΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€23.64
L
4001-F
8"Πράσινο6 "έως 7-7 / 8"8"ΆσπροΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€23.64
M
5625-I
8"Μπλε1-1/2 to 2-3/8"9"ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF€21.87
M
5625-O
8"Μπλε-5"ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF€17.06
N
20401
8"Μπλε-1"ΆσπροΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€38.50
K
4002-Η
9 5 / 16 "Μπλε10 "έως 15"9 5 / 16 "ΆσπροΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€43.84
O
4003-G
10 "Κίτρινο8 "έως 9-7 / 8"10 "ΜαύρηΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€33.26
L
4001-G
10 "Πράσινο8 έως 9-7 / 8 "10 "ΆσπροΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€33.26
K
4002-G
10 "Μπλε8 έως 9-7 / 8 "10 "ΆσπροΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€33.26
C
4001-Α
11 / 16 "Πράσινο3/4 to 1-3/8"11 / 16 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€25.36
P
73861
12 "Μπλε-2"ΆσπροΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€63.12
M
5625-II
12 "Μπλε2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF€24.18
D
4003-Α
13 / 16 "Κίτρινο3/4 to 1-3/8"13 / 16 "ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€25.36
Q
7005-1
14 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.98
R
7006-1
14 "Μπλε2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.98

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;