Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7005-3C Pipe Marker Air Yellow 3/4 Inch ή λιγότερο | AE2ZLZ 5ACE2

BRADY 7005-3C Pipe Marker Air Yellow 3/4 ίντσας ή λιγότερο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ZLZ Μοντέλο: 7005-3CCross Ref: 5ACE2

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD3/4 "και μικρότερο
Ύψος2.25 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα3
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.78
Πλάτος πλοίου (cm)37.59
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 5625-I Pipe Marker Air Blue 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AA6MNB 14Η750 5625-I8"Μπλε1-1/2 to 2-3/8"9"ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF€21.85
BRADY 5625-II Pipe Marker Air Blue 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AA6MNC 14Η751 5625-II12 "Μπλε2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF€23.95
BRADY 5625-O Pipe Marker Air Blue 1/2 έως 1-3 / 8 In | AA6MND 14Η752 5625-O8"Μπλε-5"ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF€17.02
BRADY 4001-A Pipe Marker Air Green 3/4 έως 1-3 / 8 In | AC9HZH 3GTV8 4001-Α11 / 16 "Πράσινο3/4 to 1-3/8"11 / 16 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€9.90
BRADY 7007-4 Pipe Marker Air Green 3/4 έως 2-3 / 8 In | AD9JJL 4T565 7007-47"Πράσινο3/4" to 2-3/8"3 / 4 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7005-1 Pipe Marker Air Yellow 2-1/2 έως 7-7/8 In | AE2ZLX 5ACE0 7005-114 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.98
BRADY 7005-4 Pipe Marker Air Yellow 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE2ZMA 5ACE3 7005-47"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7005-3C Pipe Marker Air Yellow 3/4 ίντσας ή λιγότερο
€0.56 /μονάδα