Δοχείο VESTIL VWIRE-32H, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 32 x 21 ίντσες Μέγεθος | AG8CCK

VESTIL VWIRE-32H Mesh Container, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 32 x 21 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CCK Μοντέλο: VWIRE-32H

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€582.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο χύδην Colla Psible
Χωρητικότητα1000 lbs.
Συμπτυγμένο βάθος8.5 "
Σύμπτυξη ύψους8 1 / 2 "
Συμπτυγμένο μήκος32 "
Πτυσσόμενο πλάτος20 "
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Διάκενο πιρουνιού από κάτω4"
Σχεδιασμός εισόδου περόνηςΕίσοδος 4 κατευθύνσεων
Ύψος ανοίγματος πιρουνιού4"
Gauge11 γκα
Ύψος21 "
Μέσα σε ύψος16 "
Εσωτερικό Μήκος31 1 / 2 "
Εσωτερικό πλάτος19 1 / 2 "
Μήκος32 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ύψος ανοίγματος πλέγματος1 / 2 "
Πλάτος ανοίγματος πλέγματος1 / 2 "
Συνολικό βάθος32 "
συνολικό ύψος21 "
Συνολικό μήκος32 "
συνολικό πλάτος20 "
Τόμος5.7 cu. ft.
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.65
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάτω απόσταση από το πιρούνι (σε.): 4
    • Σύρμα πλέγματος (μετρητής): 11
    • Πλάτος ανοίγματος ματιών (σε.): 1/2
    • Ύψος ανοίγματος ματιών (σε.): 1/2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΧωρητικότηταGaugeσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤόμοςΜέσα σε ύψοςΤιμή
VESTIL VWIRE-40H Mesh Container, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 32 x 40 x 34 ίντσες Μέγεθος | AG8CCL VWIRE-40Η40 "4000 lbs.3 γκα34 "40 "32 "20.2 cu. ft.28 "-
RFQ
Δοχείο VESTIL VWIRE-48H Mesh, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 40 x 48 x 42 ίντσες Μέγεθος | AG8CCM VWIRE-48Η48 "4000 lbs.3 γκα42 "48 "40 "32.6 cu. ft.30 "€957.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VWIRE-32H Mesh Container, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 32 x 21 ίντσες Μέγεθος
€582.71 /μονάδα