VESTIL VWIRE-48H Mesh Container, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 40 x 48 x 42 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CCM Μοντέλο: VWIRE-48H

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€957.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο χύδην Colla Psible
Χωρητικότητα4000 lbs.
Συμπτυγμένο βάθος15.5 "
Σύμπτυξη ύψους15 1 / 2 "
Συμπτυγμένο μήκος48 "
Πτυσσόμενο πλάτος40 "
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Διάκενο πιρουνιού από κάτω4"
Σχεδιασμός εισόδου περόνηςΕίσοδος 4 κατευθύνσεων
Ύψος ανοίγματος πιρουνιού4"
Gauge3 γκα
Ύψος42 "
Μέσα σε ύψος30 "
Εσωτερικό Μήκος47 1 / 2 "
Εσωτερικό πλάτος39 1 / 2 "
Μήκος48 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ύψος ανοίγματος πλέγματος2"
Πλάτος ανοίγματος πλέγματος2"
Συνολικό βάθος48 "
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος40 "
Τόμος32.6 cu. ft.
Πλάτος40 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.7
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάτω απόσταση από το πιρούνι (σε.): 4
    • Σύρμα πλέγματος (μετρητής): 3
    • Πλάτος ανοίγματος ματιών (σε.): 2
    • Ύψος ανοίγματος ματιών (σε.): 2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΧωρητικότηταGaugeσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤόμοςΜέσα σε ύψοςΤιμή
Δοχείο VESTIL VWIRE-32H, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 32 x 21 ίντσες Μέγεθος | AG8CCK VWIRE-32Η32 "1000 lbs.11 γκα21 "32 "20 "5.7 cu. ft.16 "€582.71
VESTIL VWIRE-40H Mesh Container, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 32 x 40 x 34 ίντσες Μέγεθος | AG8CCL VWIRE-40Η40 "4000 lbs.3 γκα34 "40 "32 "20.2 cu. ft.28 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VWIRE-48H Mesh Container, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 40 x 48 x 42 ίντσες Μέγεθος
€957.75 /μονάδα