VESTIL VWIRE-40H Mesh Container, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 32 x 40 x 34 ίντσες Μέγεθος | AG8CCL

VESTIL VWIRE-40H Mesh Container, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 32 x 40 x 34 ίντσες Μέγεθος

Είδος: AG8CCL Μοντέλο: VWIRE-40H

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο χύδην Colla Psible
Χωρητικότητα4000 lbs.
Συμπτυγμένο βάθος14.5 "
Σύμπτυξη ύψους14 1 / 2 "
Συμπτυγμένο μήκος40 "
Πτυσσόμενο πλάτος32 "
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Διάκενο πιρουνιού από κάτω4"
Σχεδιασμός εισόδου περόνηςΕίσοδος 4 κατευθύνσεων
Ύψος ανοίγματος πιρουνιού4"
Gauge3 γκα
Ύψος34 "
Μέσα σε ύψος28 "
Εσωτερικό Μήκος39 1 / 2 "
Εσωτερικό πλάτος31 1 / 2 "
Μήκος40 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ύψος ανοίγματος πλέγματος2"
Πλάτος ανοίγματος πλέγματος2"
Συνολικό βάθος40 "
συνολικό ύψος34 "
Συνολικό μήκος40 "
συνολικό πλάτος32 "
Τόμος20.2 cu. ft.
Πλάτος32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.75
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάτω απόσταση από το πιρούνι (σε.): 4
    • Σύρμα πλέγματος (μετρητής): 3
    • Πλάτος ανοίγματος ματιών (σε.): 2
    • Ύψος ανοίγματος ματιών (σε.): 2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΧωρητικότηταGaugeσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤόμοςΜέσα σε ύψοςΤιμή
Δοχείο VESTIL VWIRE-32H, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 32 x 21 ίντσες Μέγεθος | AG8CCK VWIRE-32Η32 "1000 lbs.11 γκα21 "32 "20 "5.7 cu. ft.16 "€582.71
Δοχείο VESTIL VWIRE-48H Mesh, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 40 x 48 x 42 ίντσες Μέγεθος | AG8CCM VWIRE-48Η48 "4000 lbs.3 γκα42 "48 "40 "32.6 cu. ft.30 "€957.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VWIRE-40H Mesh Container, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 32 x 40 x 34 ίντσες Μέγεθος