Σκαμπό VESTIL VST-1-Y, 1 βήμα, 12-1/8 x 17-7/8 ίντσες, 500 λίβρες, κίτρινο, πολυαιθυλένιο | AG8CBJ

VESTIL Σκαμπό VST-1-Y Step Stool, 1 Step, 12-1/8 x 17-7/8 Inch Step, 500 lb., Yellow, Polyethylene

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CBJ Μοντέλο: VST-1-Y

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€152.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκαμπό
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Βάση βάσης13 3 / 4 "
Πλάτος βάσης19 1 / 2 "
Χωρητικότητα500 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Απόσταση μεταξύ βημάτων11 3 / 4 "
Αξιολόγηση καθηκόντων500 lbs.
Χρώμα πλαισίουΚίτρινο
Ύψος11.75 "
ΠεριλαμβάνειΛαστιχένια πόδια και αντιολισθητική επιφάνεια ταινίας
Μήκος σκάλας8/9 πόδια
Τύπος σκάλαςΒήμα
Μήκος13.75 "
Χωρητικότητα φορτίου500 lbs.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Αριθμός βημάτων1
Βήμα ΧρώμαΚίτρινο, μαύρο
Βάθος βημάτων12 1 / 8 "
Βήμα ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Υλικό Top CapΠολυαιθυλένιο
Μήκος Κορυφαίου Βήματος12 1 / 8 "
Πλάτος κορυφής βήματος17 7 / 8 "
Πλάτος19.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος Κορυφαίου ΒήματοςΒάση βάσηςΠλάτος βάσηςΠλάτος κορυφής βήματοςΑπόσταση μεταξύ βημάτωνΜήκος σκάλαςΑριθμός βημάτωνΒάθος βημάτωνΤιμή
Σκαμπό VESTIL VST-2-Y, 2 σκαμπό, 12 x 17-5/8 ίντσες, 500 λίβρες, κίτρινο, πολυαιθυλένιο | AG8CBK VST-2-Υ12 "24 "21 "17 5 / 8 "9 5 / 8 "1 3/5 πόδια28 5 / 8 "€259.46
Σκαμπό VESTIL VST-3-Y, 3 σκαμπό, 12 x 17-9/16 ίντσες, 500 λίβρες, κίτρινο, πολυαιθυλένιο | AG8CBL VST-3-Υ12 "34 "21 "17 9 / 16 "9 3 / 8 "2 2/5 πόδια39 1 / 4 "€281.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Σκαμπό VST-1-Y Step Stool, 1 Step, 12-1/8 x 17-7/8 Inch Step, 500 lb., Yellow, Polyethylene
€152.49 /μονάδα