Σκαμπό VESTIL VST-3-Y, 3 σκαμπό, 12 x 17-9/16 ίντσες, 500 λίβρες, κίτρινο, πολυαιθυλένιο | AG8CBL

VESTIL Σκαμπό VST-3-Y Step Stool, 3 Step, 12 x 17-9/16 Inch Step, 500 lb., Yellow, Polyethylene

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CBL Μοντέλο: VST-3-Y

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€281.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκαμπό
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Βάση βάσης34 "
Πλάτος βάσης21 "
Χωρητικότητα500 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Απόσταση μεταξύ βημάτων9 3 / 8 "
Αξιολόγηση καθηκόντων500 lbs.
Χρώμα πλαισίουΚίτρινο
Ύψος28.5 "
ΠεριλαμβάνειΛαστιχένια πόδια και αντιολισθητική επιφάνεια ταινίας
Μήκος σκάλας2 2/5 πόδια
Τύπος σκάλαςΒήμα
Μήκος34 "
Χωρητικότητα φορτίου500 lbs.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Αριθμός βημάτων3
Βήμα ΧρώμαΚίτρινο, μαύρο
Βάθος βημάτων9 1 / 4 "
Βήμα εξαιρουμένου του κορυφαίου βήματος9 1 / 4 "
Βήμα ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Πλάτος βήματος17 "
Υλικό Top CapΠολυαιθυλένιο
Κορυφαίο ύψος βημάτων28-1 / 4 "
Μήκος Κορυφαίου Βήματος12 "
Πλάτος κορυφής βήματος17 9 / 16 "
Πλάτος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)71.76
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος Κορυφαίου ΒήματοςΒάση βάσηςΠλάτος βάσηςΠλάτος κορυφής βήματοςΑπόσταση μεταξύ βημάτωνΜήκος σκάλαςΑριθμός βημάτωνΒάθος βημάτωνΤιμή
Σκαμπό VESTIL VST-1-Y, 1 βήμα, 12-1/8 x 17-7/8 ίντσες, 500 λίβρες, κίτρινο, πολυαιθυλένιο | AG8CBJ VST-1-Υ12 1 / 8 "13 3 / 4 "19 1 / 2 "17 7 / 8 "11 3 / 4 "8/9 πόδια112 1 / 8 "€152.49
Σκαμπό VESTIL VST-2-Y, 2 σκαμπό, 12 x 17-5/8 ίντσες, 500 λίβρες, κίτρινο, πολυαιθυλένιο | AG8CBK VST-2-Υ12 "24 "21 "17 5 / 8 "9 5 / 8 "1 3/5 πόδια28 5 / 8 "€259.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Σκαμπό VST-3-Y Step Stool, 3 Step, 12 x 17-9/16 Inch Step, 500 lb., Yellow, Polyethylene
€281.97 /μονάδα