Σκαμπό VESTIL VST-2-Y, 2 σκαμπό, 12 x 17-5/8 ίντσες, 500 λίβρες, κίτρινο, πολυαιθυλένιο | AG8CBK

VESTIL Σκαμπό VST-2-Y Step Stool, 2 Step, 12 x 17-5/8 Inch Step, 500 lb., Yellow, Polyethylene

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CBK Μοντέλο: VST-2-Y

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€259.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκαμπό
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Βάση βάσης24 "
Πλάτος βάσης21 "
Χωρητικότητα500 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Απόσταση μεταξύ βημάτων9 5 / 8 "
Αξιολόγηση καθηκόντων500 lbs.
Χρώμα πλαισίουΚίτρινο
Ύψος19.5 "
ΠεριλαμβάνειΛαστιχένια πόδια και αντιολισθητική επιφάνεια ταινίας
Μήκος σκάλας1 3/5 πόδια
Τύπος σκάλαςΒήμα
Μήκος24 "
Χωρητικότητα φορτίου500 lbs.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Αριθμός βημάτων2
Βήμα ΧρώμαΚίτρινο, μαύρο
Βάθος βημάτων8 5 / 8 "
Βήμα εξαιρουμένου του κορυφαίου βήματος8 5 / 8 "
Βήμα ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Πλάτος βήματος20.75 "
Υλικό Top CapΠολυαιθυλένιο
Μήκος Κορυφαίου Βήματος12 "
Πλάτος κορυφής βήματος17 5 / 8 "
Πλάτος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια μέρη του Vestil VST-2-Y χρειάζονται τακτική επιθεώρηση και συντήρηση;

A.

  • Βήματα: Καθαρίστε τα και αναζητήστε βρωμιά / υγρά / ρωγμές ή οποιαδήποτε άλλη ζημιά.
  • Χυτευμένα πόδια από καουτσούκ: Εξετάστε τα για σημαντική φθορά ή ζημιά.
  • Ετικέτες: Αντικαταστήστε τις ετικέτες που λείπουν, είναι κατεστραμμένες ή δεν είναι αναγνώσιμες.
  • Αντιολισθητικές ταινίες ταινίας: Θα πρέπει να εφαρμόζονται 3 αντιολισθητικές ταινίες στην επιφάνεια των βημάτων. Βεβαιωθείτε ότι οι λωρίδες της ταινίας δεν πρέπει να ξεκολλούν από τα σκαλοπάτια.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη χωρητικότητα φορτίου αυτού του σκαμπό σκαμπό;

Α. Η μέγιστη χωρητικότητα φορτίου είναι 500 λίβρες.

Ε. Ποιες διαδικασίες ασφαλείας πρέπει να προσέχω όταν χρησιμοποιώ αυτό το σκαμπό για σκαμπό;

A.

  • Μην υπερβαίνετε την ονομαστική χωρητικότητα φορτίου της μονάδας.
  • Μην πατάτε σε ανώμαλες, καμπύλες ή κατεστραμμένες επιφάνειες.
  • Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα μπροστά από πόρτα, εκτός εάν η πόρτα είναι ασφαλισμένη σε ανοιχτή θέση.
  • Μην παραλείπετε τα βήματα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος Κορυφαίου ΒήματοςΒάση βάσηςΠλάτος βάσηςΠλάτος κορυφής βήματοςΑπόσταση μεταξύ βημάτωνΜήκος σκάλαςΑριθμός βημάτωνΒάθος βημάτωνΤιμή
Σκαμπό VESTIL VST-1-Y, 1 βήμα, 12-1/8 x 17-7/8 ίντσες, 500 λίβρες, κίτρινο, πολυαιθυλένιο | AG8CBJ VST-1-Υ12 1 / 8 "13 3 / 4 "19 1 / 2 "17 7 / 8 "11 3 / 4 "8/9 πόδια112 1 / 8 "€152.49
Σκαμπό VESTIL VST-3-Y, 3 σκαμπό, 12 x 17-9/16 ίντσες, 500 λίβρες, κίτρινο, πολυαιθυλένιο | AG8CBL VST-3-Υ12 "34 "21 "17 9 / 16 "9 3 / 8 "2 2/5 πόδια39 1 / 4 "€281.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Σκαμπό VST-2-Y Step Stool, 2 Step, 12 x 17-5/8 Inch Step, 500 lb., Yellow, Polyethylene
€259.46 /μονάδα