VESTIL VSSG-665 Single Fold Scissor Gate, 1.5 ίντσες x 66 ίντσες x 72 ίντσες Μέγεθος | AG8CAP

VESTIL VSSG-665 Single Fold Scissor Gate, 1.5 ίντσες x 66 ίντσες x 72 ίντσες μέγεθος

Στοιχείο: AG8CAP Μοντέλο: VSSG-665
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€685.65 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠύλη ασφαλείας
Σύμπτυξη ύψους6 1/2 πόδια
Πτυσσόμενο πλάτος11 "
ΧρώμαΓκρί
Βάθος1 1 / 2 "
Gauge14 γκα
Μετρητής (Χάλυβας)15
Ύψος78 "
Ύψος σε χρήση6 πόδια.
Μήκος1.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Πτυσσόμενων Πυλών1
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος5 έως 6 πόδια
Τροχός Dia.2"
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.2
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)167.64
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος πύληςΠλάτος πύληςΎψοςΎψος σε χρήσηΠλάτοςΤιμή
VESTIL VSSG-1070 Single Fold Scissor Gate, 1.5 ίντσες x 144 ίντσες x 84 ίντσες Μέγεθος | AG8CAB VSSG-1070--84 "6 1/2 πόδια120 "€1,123.79
RFQ
VESTIL VSSG-1080 Single Fold Scissor Gate, 1.5 ίντσες x 144 ίντσες x 96 ίντσες Μέγεθος | AG8CAC VSSG-1080--96 "7 1/2 πόδια120 "€1,247.06
RFQ
VESTIL VSSG-465 Single Fold Scissor Gate, 1.5 ίντσες x 42 ίντσες x 72 ίντσες Μέγεθος | AG8CAD VSSG-465--78 "6 πόδια.48 "€592.68
RFQ
VESTIL VSSG-470 Single Fold Scissor Gate, 1.5 ίντσες x 42 ίντσες x 78 ίντσες Μέγεθος | AG8CAE VSSG-470--84 "6 1/2 πόδια48 "€652.70
RFQ
VESTIL VSSG-475 Single Fold Scissor Gate, 1.5 ίντσες x 42 ίντσες x 84 ίντσες Μέγεθος | AG8CAF VSSG-475--90 "7 πόδια.48 "€715.78
RFQ
VESTIL VSSG-480 Single Fold Scissor Gate, 1.5 ίντσες x 42 ίντσες x 90 ίντσες Μέγεθος | AG8CAG VSSG-48090 "48 "96 "7 1/2 πόδια48 "€775.87
RFQ
VESTIL VSSG-485 Single Fold Scissor Gate, 1.5 ίντσες x 42 ίντσες x 96 ίντσες Μέγεθος | AG8CAH VSSG-485--102 "8 πόδια.48 "€808.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VSSG-665 Single Fold Scissor Gate, 1.5 ίντσες x 66 ίντσες x 72 ίντσες μέγεθος
€685.65 /μονάδα