DAYTON 4YU99 Downblast Vent Belt Drive 24-1 / 2 In | AE2PHC

DAYTON 4YU99 Κίνηση ιμάντα εξαερισμού Downblast 24-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2PHC Μοντέλο: 4YU99

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,837.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDownblast αναπνευστήρας λιγότερο Drv Pkg
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης34 "
Πλάτος βάσης34 "
Τύπος ρουλεμάνΣυσκευασία μαξιλαριού που μπορεί να επαναληφθεί
Εύρος CFM4223 έως 8355 @ 0.0 "SP
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Πτυχία 180
Κινητήρας HP1/4 έως 3
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.42.75 "
συνολικό ύψος38.38 "
Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)27 27 X
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
Εύρος RPMαπό 460 έως 910
Άξονας Dia. Sheave End1"
Shaft Dia. Άκρο τροχού1"
Διάμετρος τροχού24.5 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγοκεντρική κλίση προς τα πίσω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54.45
Ύψος πλοίου (cm)125.73
Μήκος πλοίου (cm)113.03
Πλάτος πλοίου (cm)113.03
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)Μήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΕύρος RPMΆξονας Dia. Sheave EndShaft Dia. Άκρο τροχούΔιάμετρος τροχούΤύπος ρουλεμάνΤιμή
DAYTON 16D539 Downblast Vent Belt Drive 11 σε | AA7MJK 16D53912 12 X19 "19 "από 1635 έως 18003 / 4 "3 / 4 "11 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών€1,086.97
DAYTON 16D540 Downblast Vent Belt Drive 13-1 / 4 σε | AA7MJL 16D54012 12 X19 "19 "από 1395 έως 17253 / 4 "3 / 4 "13.25 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών€1,287.39
DAYTON 16D541 Downblast Vent Belt Drive 13-3 / 4 σε | AA7MJM 16D54112 12 X19 "19 "από 1315 έως 16853 / 4 "3 / 4 "13.75 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών€1,400.57
DAYTON 16D542 Downblast Vent Belt Drive 14-3 / 4 σε | AA7MJN 16D54215 15 X22 "22 "από 1075 έως 17053 / 4 "3 / 4 "14.75 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών€1,476.08
DAYTON 16D543 Downblast Vent Belt Drive 16-3 / 4 σε | AA7MJP 16D54315 15 X22 "22 "από 865 έως 13753 / 4 "3 / 4 "16.75 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών€1,611.49
DAYTON 16D544 Downblast Vent Belt Drive 30-1 / 2 In | AA7MJQ 16D54427 27 X40 "40 "από 365 έως 8901"1"30.5 "Συσκευασία μαξιλαριού που μπορεί να επαναληφθεί€3,227.42
DAYTON 4YU92 Downblast Vent Belt Drive 11 In | AE2PGV 4 YU9212 12 X19 "19 "από 1401 έως 17103 / 4 "3 / 4 "11 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών€1,104.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4YU99 Κίνηση ιμάντα εξαερισμού Downblast 24-1/2 In
€2,837.52 /μονάδα