VESTIL Κουκλίτσα από χυτό αλουμίνιο VPRDO-6T, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 12.5 ίντσες μήκος x 8.5 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BXV Μοντέλο: VPRDO-6T

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€502.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουκλίτσα
Χωρητικότητα3000 lbs.
Υλικό κάστερΦαινολική
Μέγεθος τροχίσκου3.5 "x 3"
Τύπος τροχίσκουΚύλινδρος
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος12.5 "
ΥπηρεσίεςΚλίση
Ύψος4.25 "
Ύψος σε χρήση3 1/2 πόδια
Μήκος12.5 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων6
Roller Dia.3.5 "
Τύπος κυλίνδρουΦαινολική
Πλάτος κυλίνδρου3"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου3,000 lbs.
Πλάτος8.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΑριθμός τροχίσκωνΠλάτοςΤιμή
VESTIL VPRDO-1 Κουκλίτσα από χυτό αλουμίνιο, 1500 λίβρες. Χωρητικότητα, 4.5 ίντσες μήκος x 4.5 ίντσες πλάτος | AG8BXQ VPRDO-11500 lbs.4.5 "14.5 "€117.35
Κουκλίτσα από χυτό αλουμίνιο VESTIL VPRDO-2, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 8.5 ίντσες μήκος x 4.75 ίντσες πλάτος | AG8BXR VPRDO-23000 lbs.8.5 "24.75 "€206.07
VESTIL VPRDO-4 χυτό αλουμίνιο κούκλα, 6000 Lb. Χωρητικότητα, 8.5 ίντσες μήκος x 8.5 ίντσες πλάτος | AG8BXT VPRDO-46000 lbs.8.5 "48.5 "€366.41
VESTIL VPRDO-6 χυτό αλουμίνιο κούκλα, 9000 Lb. Χωρητικότητα, 12.5 ίντσες μήκος x 8.5 ίντσες πλάτος | AG8BXU VPRDO-69000 lbs.12.5 "68.5 "€505.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Κουκλίτσα από χυτό αλουμίνιο VPRDO-6T, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 12.5 ίντσες μήκος x 8.5 ίντσες πλάτος
€502.53 /μονάδα