VESTIL VPRDO-4 χυτό αλουμίνιο κούκλα, 6000 Lb. Χωρητικότητα, 8.5 ίντσες μήκος x 8.5 ίντσες πλάτος | AG8BXT

VESTIL VPRDO-4 χυτό αλουμίνιο κούκλα, 6000 λίβρες. Χωρητικότητα, 8.5 ίντσες μήκος x 8.5 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BXT Μοντέλο: VPRDO-4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€366.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουκλίτσα
Χωρητικότητα6000 lbs.
Υλικό κάστερΦαινολική
Μέγεθος τροχίσκου3.5 "x 3"
Τύπος τροχίσκουΚύλινδρος
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος8.5 "
Ύψος4.25 "
Ύψος σε χρήση3 1/2 πόδια
Μήκος8.5 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Roller Dia.3.5 "
Τύπος κυλίνδρουΦαινολική
Πλάτος κυλίνδρου3"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου6,000 lbs.
Πλάτος8.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΑριθμός τροχίσκωνΠλάτοςΤιμή
VESTIL VPRDO-1 Κουκλίτσα από χυτό αλουμίνιο, 1500 λίβρες. Χωρητικότητα, 4.5 ίντσες μήκος x 4.5 ίντσες πλάτος | AG8BXQ VPRDO-11500 lbs.4.5 "14.5 "€117.35
Κουκλίτσα από χυτό αλουμίνιο VESTIL VPRDO-2, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 8.5 ίντσες μήκος x 4.75 ίντσες πλάτος | AG8BXR VPRDO-23000 lbs.8.5 "24.75 "€206.07
VESTIL VPRDO-6 χυτό αλουμίνιο κούκλα, 9000 Lb. Χωρητικότητα, 12.5 ίντσες μήκος x 8.5 ίντσες πλάτος | AG8BXU VPRDO-69000 lbs.12.5 "68.5 "€505.34
Κουκλίτσα από χυτό αλουμίνιο VESTIL VPRDO-6T, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 12.5 ίντσες μήκος x 8.5 ίντσες πλάτος | AG8BXV VPRDO-6T3000 lbs.12.5 "68.5 "€502.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VPRDO-4 χυτό αλουμίνιο κούκλα, 6000 λίβρες. Χωρητικότητα, 8.5 ίντσες μήκος x 8.5 ίντσες πλάτος
€366.41 /μονάδα