Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL VPRDO-1 Κουκλίτσα από χυτό αλουμίνιο, 1500 λίβρες. Χωρητικότητα, 4.5 ίντσες μήκος x 4.5 ίντσες πλάτος | AG8BXQ

VESTIL VPRDO-1 χυτό αλουμίνιο κούκλα, 1500 λίβρες. Χωρητικότητα, 4.5 ίντσες μήκος x 4.5 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BXQ Μοντέλο: VPRDO-1
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
€117.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουκλίτσα
Χωρητικότητα1500 lbs.
Υλικό κάστερΦαινολική
Μέγεθος τροχίσκου3.5 "x 3"
Τύπος τροχίσκουΚύλινδρος
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος4.5 "
Ύψος4.25 "
Ύψος σε χρήση3 1/2 πόδια
Μήκος4.5 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων1
Roller Dia.3.5 "
Τύπος κυλίνδρουΦαινολική
Πλάτος κυλίνδρου3"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου1,500 lbs.
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΑριθμός τροχίσκωνΠλάτοςΤιμή
Κουκλίτσα από χυτό αλουμίνιο VESTIL VPRDO-2, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 8.5 ίντσες μήκος x 4.75 ίντσες πλάτος | AG8BXR VPRDO-23000 lbs.8.5 "24.75 "€206.07
VESTIL VPRDO-4 χυτό αλουμίνιο κούκλα, 6000 Lb. Χωρητικότητα, 8.5 ίντσες μήκος x 8.5 ίντσες πλάτος | AG8BXT VPRDO-46000 lbs.8.5 "48.5 "€366.41
VESTIL VPRDO-6 χυτό αλουμίνιο κούκλα, 9000 Lb. Χωρητικότητα, 12.5 ίντσες μήκος x 8.5 ίντσες πλάτος | AG8BXU VPRDO-69000 lbs.12.5 "68.5 "€505.34
Κουκλίτσα από χυτό αλουμίνιο VESTIL VPRDO-6T, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 12.5 ίντσες μήκος x 8.5 ίντσες πλάτος | AG8BXV VPRDO-6T3000 lbs.12.5 "68.5 "€502.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VPRDO-1 χυτό αλουμίνιο κούκλα, 1500 λίβρες. Χωρητικότητα, 4.5 ίντσες μήκος x 4.5 ίντσες πλάτος
€117.35 /μονάδα